Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell HyFlex® 11-571, Größe 12,0


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ansell 11-571 HyFlex® Gr. 12 Schnittschutz D, Intercept, Nitril grau-schwarz 15-
Ansell 11-571 HyFlex® Gr. 12 Schnittschutz D, Intercept, Nitril grau-schwarz 15-
Ansell 11-571 HyFlex® Gr. 12 Schnittschutz D, Intercept, Nitril grau-schwarz 15-
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1375945
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     11571120
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
20% leichteres Design* mit leistungsstarkem Schnittschutz


Typ: Industrielle Handschuhe

Erhöhter Komfort: Das ultraleichte Design von HyFlex® 11-571 macht diesen schnittfesten Industriehandschuh nach ISO D/ ANSI A4 20% leichter*, ohne dass harte Materialien verwendet werden 

Erhöhte Haltbarkeit für längeren Einsatz: Die verbesserte FORTIX™ Technologie bietet bis zu 20% mehr Abriebfestigkeit für länger anhaltende Handhabung unter abrasiven Bedingungen**

Erhöhte Abwehrkräfte:  Entwickelt mit der INTERCEPT™ Cut Resistance Technology unter Verwendung von HPPE-Einzelgarn der nächsten Generation, erreichen die HyFlex® 11-571 Sicherheitshandschuhe die EN ISO D / ANSI A4-Normen für Schnittfestigkeit und bieten somit einen doppelt so hohen Schnittschutz***

Touchscreen-kompatibel/ ESD: Ermöglicht es dem Träger, mehrere Touchscreen-Geräte zu bedienen, während er die Handschuhe anbehält


* Im Vergleich zu Standardhandschuhen mit EN ISO D/ ANSI A4-Einstufung
** Im Vergleich zur vorherigen Technologieversion
*** Im Vergleich zu ähnlichen Handschuhen aus Standard-HPE-Garn


Anwendungsbereiche:
  • Assembly of sharp parts
  • Handhabung scharfkantiger Metallteile
  • Leichte Stanzarbeiten
  • Wartungsarbeiten


Endbearbeitung: Innenhandbeschichtung|Verstärkte Daumenbeuge

Standards:
  • Ecovadis label
  • EN ISO 21420:2020
  • EN 16350:2014
  • EN 388:2016 +A1:2018
  • Food Contact
  • OEKO-TEX® Hohenstein
  • Dermatologically Tested


Verpackungseinheit:
12 Paar pro Beutel, 12 Beutel pro Umkarton
Weitere Informationen:
Farbe der Beschichtung:
Schwarz
Länge:
205-272 mm
Gauge:
15
Silikonfrei:
Ja
Größe:
12
Latexfrei:
Ja
Touchscreen fähig:
Ja
Lebensmittelecht:
Ja
Produkttyp:
Schnittschutzhandschuhe
Marke:
Ansell
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 120,54*
€ 131,50008*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 118,23*
€ 146,40*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 113,47008*
€ 146,68008*
21 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 132,48*
€ 147,86004*
18 Tage
nicht lagernd
12
€ 6,95*
ab € 140,68008*
€ 156,85008*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 146,68008*
€ 174,5493
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 139,30008*
€ 165,7671
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 137,13*
€ 163,1847
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 132,94008*
€ 158,1987
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 132,80004*
€ 158,03205
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 124,89*
€ 148,6191
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 122,25*
€ 145,4775
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 113,47008*
€ 135,0294
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 9,45584* pro Paar)
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.