Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell EDGE® 48-216, Größe 11,0


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Ansell EDGE® 48-216, Größe 11,0
Ansell EDGE® 48-216, Größe 11,0
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1351925
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     48216110
EAN/GTIN:
     0076490444907
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
DIE WIRTSCHAFTLICHE LÖSUNG FÜR SCHWEISSARBEITEN


Typ: Industrielle Handschuhe|Handschuhe für den Mechanikschutz

  • Der EDGE® 48-216 ist ein hochbelastbarer Schweißerhandschuh, der bei anspruchsvollen Schweißarbeiten und anderen Arbeiten unter Hitzebedingungen einen Schutz gemäß EN 12477 Typ A bietet.
  • Geeignet für Lichtbogenhand- und MIG-Schweißen. Hochwirksamer Schutz vor Hitze, Flammen, Funkenflug und Durchstiche.
  • Der Handschuh ist aus naturfarbenem Rindspaltleder hergestellt. Seine Nähte sind aus strapazierfähiger Aramid-Faser.
  • Das Innenfutter aus Baumwolle dient zur thermischen Isolierung und Erhöhung des Tragekomforts.
  • Die verlängerte Stulpe schützt zusätzlich den Unterarm.


Anwendungsbereiche:
  • Löten
  • Handhabung von heißen Gussstücken
  • Schleifen
  • Schweißarbeiten
  • Handhabung von Metallplatten, Schneiden von trockenen, lackierten oder verzinkten Teilen


Endbearbeitung: 3/4-Beschichtung
Grip Design: Glatte Ausführung

Standards:
  • CE Number
  • EN 12477:2001 + A1:2005
  • EN 388:2003
  • EN 388:2016 +A1:2018
  • EN 420:2003 + A1:2009
  • EN ISO 21420:2020
  • EN 388:2016
  • EN407:2020
  • EN 407:2004
  • Category III
  • REACH Compliant


Verpackungseinheit:
  • 6 Paare / Beutel; 6 Beutel / Karton
Weitere Informationen:
Länge:
360 mm
Silikonfrei:
Nein
Größe:
11
Latexfrei:
Ja
Gefahrenstufe irrevisibler Risiken:
Cat III
Schutz vor Hitze (Schweißen, Schneiden):
Ja
Schutz gegen mechanischen Risiken:
4133B
Schutz vor Hitze:
413X4X
Produkttyp:
Hitzeschutzhandschuhe
Marke:
Ansell
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 30,48*
€ 42,54*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 31,68*
€ 47,59002*
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 47,59002*
€ 56,63212
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 43,06002*
€ 51,24142
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 41,94*
€ 49,9086
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 41,63004*
€ 49,53975
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 39,11004*
€ 46,54095
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 37,82004*
€ 45,00585
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 37,16004*
€ 44,22045
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 31,68*
€ 37,6992
pro Packung
1 Packung enthält 6 Paar (ab € 5,28* pro Paar)
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
48216100
ab € 30,29004*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.