Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell HyFlex® 11-427, Größe 11,0


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ansell HyFlex® 11-427, Größe 11,0
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1351901
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     11427110
EAN/GTIN:
     0076490609436
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Ausgezeichneter Tragekomfort, exzellente Fingerbeweglichkeit. Flusenfreier Handschuh.


Typ: Industrielle Handschuhe|Handschuhe für den Mechanikschutz

  • Nahtloser Strickhandschuh (13-Gauge).
  • Innenhand beschichtet.
  • Wasserbasierte, mit einem umweltfreundlichen Verfahren hergestellte, innovative Beschichtung.
  • Silikon- und DMF-frei.
  • Gute Abrieb- und Schnittfestigkeit.
  • Hitzebeständigkeit bis 100° C.
  • Dieser Handschuh ist mit einem Indikator (Orange) versehen, der Teil eines Farbcode-Systems zur Kennzeichnung der Schnittschutzstufe ist: 1 (Grün), 3 (Orange), 5 (Rot).


Anwendungsbereiche:
  • Handhabung von Metallblechen und Paneelen
  • Handhabung von scharfkantigen Teilen
  • Aufbringen von Versiegelungsmitteln, Ausbesserungsarbeiten
  • Hilfs- und Wartungsarbeiten an der Produktionsstraße
  • Be-/Entladen von Lkw und anderen Fahrzeugen
  • Warenannahme
  • Handhabung von Versandgütern: Dosen, Gefäße, Großpackungen und Kartons
  • Be-/Entladen von Lkw und anderen Fahrzeugen
  • Versand, Transport und Lieferung von Produkten
  • Wartungsarbeiten
  • Schlosserarbeiten


Endbearbeitung: 3/4-Beschichtung

Standards:
  • EN 388:2016
  • EN 388:2003
  • CE Number
  • EN 407:2004
  • EN 420:2003 + A1:2009
  • ANSI ABR 4
  • EN 388:2016 +A1:2018
  • EN407:2020
  • EN ISO 21420:2020
  • ANSI Cut A2
  • Food Type: Rubber
  • Category III
  • REACH Compliant


Verpackungseinheit:
  • 12 Paare in einem Beutel; 12 Beutel pro Karton
Weitere Informationen:
Farbe der Beschichtung:
Schwarz
Länge:
235-260 mm
Gauge:
13
Silikonfrei:
Ja
Größe:
11
Latexfrei:
Nein
Gefahrenstufe irrevisibler Risiken:
Cat III
Schutz gegen mechanischen Risiken:
4X32B
Schutz vor Hitze:
X1XXXX
Produkttyp:
Schnittschutzhandschuhe
Marke:
Ansell
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 79,99008*
€ 102,35004*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 74,45004*
€ 102,66*
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 102,66*
€ 122,1654
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 97,60008*
€ 116,1441
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 95,34*
€ 113,4546
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 91,29*
€ 108,6351
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 91,14*
€ 108,4566
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 88,70004*
€ 105,55305
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 85,88004*
€ 102,19725
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 74,45004*
€ 88,59555
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 6,20417* pro Paar)
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.