Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell AlphaTec® 38-628, Größe 7,0


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Ansell Schutzhandschuhe (Chemie) AlphaTec 38-628 Gr. 10
Ansell Schutzhandschuhe (Chemie) AlphaTec 38-628 Gr. 10
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1351884
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     38628070
EAN/GTIN:
     0076490446970
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Maximaler Schutz vor gefährlichen Chemikalien.


Typ: Industrielle Handschuhe|Handschuhe für den Chemikalienschutz

  • Die AlphaTec® 38-514 38-520 38-628 - Reihe bietet – ohne Beeinträchtigung von Beweglichkeit und Tragekomfort – einen optimalen Schutz beim Umgang mit fast allen aggressiven Chemikalien.
  • AlphaTec® Butyl 38-514 und 38-520 bietet einen wirksamen Schutz gegen Aldehyde, Ketone und Ester sowie konzentrierte Mineralsäuren.
  • AlphaTec® 38-628 Viton®/Butyl bietet einen wirksamen Schutz gegen aliphatische, halogenierte und aromatische Kohlenwasserstoffe (Benzol, Toluol, Xylol) sowie konzentrierte Mineralsäuren.
  • Die Modelle der AlphaTec® 38-514 38-520 38-628 (EX ChemTek™) -Reihe sind erstaunlich flexibel und bieten eine ausgezeichnete Beweglichkeit. Natürliche, anatomische Passform, weiches, flexibles Material, hervorragende Griffsicherheit und leichtes An- und Ausziehen: ChemTek™ wurde für maximalen Tragekomfort entwickelt.
  • Das Risiko einer Latexallergie ist ausgeschlossen weil ChemTek™-Handschuhe frei von Latexproteinen sind.


Anwendungsbereiche:
  • Chemikalienverarbeitung
  • Öffnen/Entleeren von Pumpen, Ventilen oder Leitungen
  • Befüllen, Mischen und Laden von Rohstoffen
  • Reparatur und Wartung von Anlagen


Endbearbeitung: Geraut
Grip Design: Raue Ausführung

Standards:
  • CE Number
  • EN ISO 374-1:2016
  • EN 388:2003
  • EN 388:2016
  • EN 388:2016 +A1:2018
  • EN 420:2003 + A1:2009
  • EN ISO 21420:2020
  • EN ISO 374-1:2016
  • EN ISO 374-5:2016
  • EN 374:2003
  • EN ISO 374-5:2016
  • Category III
  • REACH Compliant


Verpackungseinheit:
  • 12 Paare / Karton, einzeln mit Einlage gewickelt
Weitere Informationen:
Farbe der Beschichtung:
Schwarz
Dicke:
0.7 mm
Länge:
350
Silikonfrei:
Ja
Größe:
7
Latexfrei:
Ja
Gefahrenstufe irrevisibler Risiken:
Cat III
Schutz gegen mechanischen Risiken:
2120A
Schutz gegen chemische Risiken:
ABCDFLNS
Standard EN ISO 374-5:2016:
Ja
Produkttyp:
Chemikalienschutzhandschuhe
Marke:
Ansell
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 117,00*
€ 153,23*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 113,81*
€ 153,29*
12
Frei Haus
ab € 153,91*
€ 169,50*
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 153,29*
€ 182,42
pro Paar
ab 2 Paar
€ 142,32*
€ 169,36
pro Paar
ab 5 Paar
€ 135,61*
€ 161,38
pro Paar
ab 10 Paar
€ 126,15*
€ 150,12
pro Paar
ab 15 Paar
€ 125,84*
€ 149,75
pro Paar
ab 500 Paar
€ 113,81*
€ 135,43
pro Paar
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.