| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-134295 Herst.-Nr.: 70480-310/XL EAN/GTIN: 7040051832321 |
| |
|
| | |
| Stretch-Regenhose
Ausführung: • Elastischer, verstellbarer Kordelzug in der Taille • Druckknöpfe an den Knöcheln • Wasserdicht, alle Nähte verschweißt • Ultrasofter Griff • Sehr leicht und trotzdem robust Material: • 100 % Polyester, Polyurethan-beschichtet, 170 g/m² Weitere Informationen: | | Größe: | XL | Farbe: | gelb | Herstellerartikelnummer: | 70480-310/XL | Herstellername: | Helly Hansen Deutschland GmbH | Markenname: | Helly Hansen | Ursprungsland: | VR China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wetterhose, Wetterschutzhose, Warnbundhose, Warnhose, Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, regenhose gelb, regenbundhose, regenhose xl, 50251506, Arbeitshose, Arbeitsschutz, Hansen, Helly, Hose, Hosen, Regenbekleidung, Regenkleidung, Stecht-Regenhose |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 25,80* | € 34,92* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,79* | ab € 27,27* | € 35,21* | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,90* | ab € 27,16* | € 35,24* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 28,22* | € 37,23* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 29,73* | € 41,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|