Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helly Hansen Stretch-Regenhose VOSS Gr. XL gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helly Hansen Stretch-Regenhose VOSS Gr. XL gelb
Helly Hansen Stretch-Regenhose VOSS Gr. XL gelb
Helly Hansen Stretch-Regenhose VOSS Gr. XL gelb
Helly Hansen Stretch-Regenhose VOSS Gr. XL gelb
Artikel-Nr.:
     5417B-166108
Hersteller:
     Helly Hansen
Herst.-Nr.:
     70480-310/XL
EAN/GTIN:
     7040051832321
Suchbegriffe:
Regenbundhose
Regenhose
Regenschutzbundhose
Regenschutzhose
Helly Hansen Stretch-Regenhose VOSS

Ausführung:
  • Zulassung/Norm: EN 343 3,1
  • Elastischer, verstellbarer Kordelzug
  • Druckknöpfe an den Knöcheln
Material: 
100 % Polyester, gestrickt, Polyurethan-beschichtet, 170 g/m²

Weitere Informationen:
Gefährdung:
Regen
Basis:
Wetter- und Kälteschutzhose
Branche:
universelle Branche
Verschlussart:
ohne
Ausstattung:
Saum
Bundart:
elastischer Taillenbund
Hosenart:
lange Hose
Weitenverstellung:
Kordelzug (Taille)
Grammatur:
170 g/m²
Taschenart:
ohne
Hauptfarbton:
hellgelb
Hauptfarbe:
gelb
Farbigkeit:
einfarbig
Besonderheit Material:
wasserdicht
Internetfarbe:
gelb
Hersteller:
Helly Hansen
Form:
lang
Material:
PU
Ausführung:
Regenhose
Farbe:
gelb
Größe:
XL
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 26,03*
€ 35,25*
5 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 27,55*
€ 35,55*
2 Tage
113
€ 4,95*
ab € 28,37*
€ 36,72*
1 Tag
113
€ 4,90*
ab € 28,72*
€ 37,19*
6 Tage
113
€ 4,30*
ab € 28,22*
€ 37,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,25*
€ 41,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,65*
€ 41,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,65*
€ 37,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,87*
€ 36,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,63*
€ 35,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,39*
€ 34,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,03*
€ 30,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.