Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zargendichtung ZD 101 grau


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Zargendichtung ZD 101 grau
Zargendichtung ZD 101 grau
Artikel-Nr.:
     6C8MS-132063
Hersteller:
     Trelleborg Sealing Profiles
Herst.-Nr.:
     ZD 101 grau
EAN/GTIN:
     4031804044408
Suchbegriffe:
Zargendichtung
trelleborg zargendichtung grau
zargendichtung grau
zargendichtung
ZD 101 Zargendichtung

Material: Diprolan = Spezialwerkstoff auf Basis EPDM/PP, hochmodifiziert.
Eigenschaften:
• Gutes Rückstellvermögen
• Leichter Einbau
• Verschweißbar
• Verträglich mit allen umweltfreundlichen Lacken
• Temperaturbeständig –60 °C bis +100 °C
• Alterungs-, witterungs-, licht-, riss- und ozonbeständig

Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
ZD 101 grau
Farbe:
grau
Herstellerartikelnummer:
ZD 101 grau
Herstellername:
Trelleborg Sealing Profiles
Markenname:
TRELLEBORG
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 4031804044408, Dichtung, Tür, Zarge
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
45
5
pro Meter
€ 4,95*
ab € 4,4214*
€ 6,1814*
16 Tage
nicht lagernd
20
pro Rolle
Frei Haus
ab € 20,2395*
€ 23,2895*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
20
pro Rolle
Frei Haus
ab € 20,1695*
€ 23,2895*
20
pro Rolle
Frei Haus
ab € 24,09*
€ 27,70*
20
pro Rolle
Frei Haus
ab € 24,25*
€ 27,70*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Rollen
€ 23,2895*
€ 27,71451
pro Rolle
ab 40 Rollen
€ 22,7495*
€ 27,07191
pro Rolle
ab 6000 Rollen
€ 20,1695*
€ 24,00171
pro Rolle
1 Rolle enthält 5 Meter (ab € 4,0339* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Rollen
Mindestbestellmenge: 20 Rollen ( entspricht € 465,79* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Graf-Dichtungen
Z0008
ab € 3,67*
Ähnlich
Graf-Dichtungen
Z0006
ab € 3,65*
Ähnlich
Graf-Dichtungen
Z0001
ab € 3,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.