| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-132063 Herst.-Nr.: ZD 101 grau EAN/GTIN: 4031804044408 |
| |
|
| | |
| ZD 101 Zargendichtung Material: Diprolan = Spezialwerkstoff auf Basis EPDM/PP, hochmodifiziert. Eigenschaften: • Gutes Rückstellvermögen • Leichter Einbau • Verschweißbar • Verträglich mit allen umweltfreundlichen Lacken • Temperaturbeständig –60 °C bis +100 °C • Alterungs-, witterungs-, licht-, riss- und ozonbeständig Weitere Informationen: | | Lief.-Art.-Nr.: | ZD 101 grau | Farbe: | grau | Herstellerartikelnummer: | ZD 101 grau | Herstellername: | Trelleborg Sealing Profiles | Markenname: | TRELLEBORG | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4031804044408, Dichtung, Tür, Zarge |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 5 | | pro Meter | € 4,95* | ab € 4,4214* | € 6,1814* | | | | Lager 4012 | | | | 20 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 20,2395* | € 23,2895* | | | | | | 17 Tage | | | 20 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 20,1695* | € 23,2895* | | | | | | | | 20 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 24,09* | € 27,70* | | | | | | | | 20 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 24,25* | € 27,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 5 Meter (ab € 4,0479* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Rollen | Mindestbestellmenge: 20 Rollen ( entspricht € 465,79* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|