Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlzargendichtung für 3mm Nut (SP1313) in beige


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Stahlzargendichtung für 3mm Nut (SP1313) in beige
Stahlzargendichtung für 3mm Nut (SP1313) in beige
Stahlzargendichtung für 3mm Nut (SP1313) in beige
Stahlzargendichtung für 3mm Nut (SP1313) in beige
Artikel-Nr.:
     755-Z0001
Hersteller:
     Graf-Dichtungen
Herst.-Nr.:
     Z0001
EAN/GTIN:
     4052817055311
Suchbegriffe:
Zargendichtung
zargendichtung

Die Stahlzargendichtung Z0001 in der Farbe Beige sorgt für Schlagregendichtheit, Luftundurchlässigkeit, sowie Wärmedämmung.
Eine Stahlzargendichtung reduziert bei optimaler Dichtungswahl den Schall und sorgt für hervorragende Wärmeisolierung. Eine richtig gewählte Dichtung bestimmt maßgeblich die Lebensdauer Ihrer Türen.

Details zur Dichtung

  • Farbe: Beige
  • Höhe: 13,5 mm
  • Breite: 15 mm
  • Nutbreite: 3 mm
  • Hohlkammer: 1
  • Material: CEGRAN®

Besonderheiten der Dichtung

  • Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
  • REACH Konform
  • Verträglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
  • Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
  • Langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei


Zur Information für Sie: Zu Ihrer Sicherheit schneiden wir bei jedem Verkauf kostenlos 3-5 cm pro 5 Meter Länge zu, um sicherzustellen, dass Sie genügend Dichtungsmaterial haben.

Unsere Stahlzargendichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. Schritt: Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen.
2. Schritt: Anschließend können Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
3. Schritt: Achten Sie auf präzise Gehrungsschnitte in den Ecken, damit das Dichtungsgummi auch dort ein optimales Ergebnis erzielt.


Weitere Informationen:
Farbe:
beige
Material:
CEGRAN
Härte (Shore):
ca. 60°
Temperaturbereich (Kurzfristig):
ca. -50° C bis +140° C
Hohlkammern:
1
Einbauort:
Türen
Einbau in Material:
Stahl
Nutbreite:
3 - 3
Weitere Suchbegriffe: beige, CEGRAN, 1 Hohlkammer, Stahl, Türdichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,63*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Mindestbestellmenge: 5 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 5,49*
€ 6,53
pro Meter
ab 10 Meter
€ 5,43*
€ 6,46
pro Meter
ab 25 Meter
€ 5,16*
€ 6,14
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,86*
€ 5,78
pro Meter
ab 100 Meter
€ 4,60*
€ 5,47
pro Meter
ab 160 Meter
€ 4,40*
€ 5,24
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 3,63*
€ 4,32
pro Meter
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Graf-Dichtungen
Z0008
ab € 3,67*
Ähnlich
Graf-Dichtungen
Z0006
ab € 3,65*
Ähnlich
Trelleborg Sealing Profiles
ZD 101 grau
ab € 4,4214*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.