| |
|
| Artikel-Nr.: 755-Z0008 Herst.-Nr.: Z0008 EAN/GTIN: 4052817055359 |
| |
|
| | |
| Die Stahlzargendichtung Z0008 in der Farbe Weiß sorgt für Schlagregendichtheit, Luftundurchlässigkeit, sowie Wärmedämmung. Eine Stahlzargendichtung reduziert bei optimaler Dichtungswahl den Schall und sorgt für hervorragende Wärmeisolierung. Eine richtig gewählte Dichtung bestimmt maßgeblich die Lebensdauer Ihrer Türen. Details zur Dichtung- Farbe: Weiß
- Höhe: 13,5 mm
- Breite: 15 mm
- Nutbreite: 3 mm
- Hohlkammer: 1
- Material: CEGRAN®
Besonderheiten der Dichtung- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- REACH Konform
- Verträglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
- Langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei
Zur Information für Sie: Jede Dichtung wird mit einem kostenlosen Zuschnitt von 3-5 cm pro 5 Meter Länge geliefert, um sicherzustellen, dass Sie genug Material haben. Unsere Stahlzargendichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen: 1. Schritt: Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen. 2. Schritt: Anschließend können Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken. 3. Schritt: Achten Sie auf präzise Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung aus Gummi auch dort ein optimales Ergebnis erzielt. Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Material: | CEGRAN | Härte (Shore): | ca. 60° | Temperaturbereich (Kurzfristig): | ca. -50° C bis +140° C | Hohlkammern: | 1 | Einbauort: | Türen | Einbau in Material: | Stahl | Nutbreite: | 3 - 3 | Selbstklebend: | 0 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: weiß, CEGRAN, 1 Hohlkammer, Stahl, Türdichtung |
| | |
| |