Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elten Sicherheitshalbschuh BRANDON XXTM black Low ESD S3, Gr. 37


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Elten Brandon XXTM Unisex Erwachsener Schwarz
Elten Brandon XXTM Unisex Erwachsener Schwarz
Elten Brandon XXTM Unisex Erwachsener Schwarz
Elten Brandon XXTM Unisex Erwachsener Schwarz
Elten Brandon XXTM Unisex Erwachsener Schwarz
Elten Brandon XXTM Unisex Erwachsener Schwarz
Elten Brandon XXTM Unisex Erwachsener Schwarz
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1312443
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     720501-37
EAN/GTIN:
     4030839402221
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuh, BRANDON XXTM black Low ESD S3, 720501-37, ELTEN WELLMAXX, Obermaterial: Hydrophobierte Mikrofaser, Atmungsaktives Textilfutter, Geschlossene, gepolsterte Lasche, Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black, MONO-PU Sohle WELLMAXX TRAINERS MONO, Kunststoffkappe, EN ISO 20345 S3 SRC, Form A
Weitere Informationen:
Marke:
Elten
Farbe:
Schwarz
Größe:
37
Herren, Damen, Kinder:
Unisex
ESD:
Ja
Schutzklasse:
S3
Zehenschutzkappe:
Kunststoffkappe
Artikelgruppe:
ELTEN WELLMAXX
Durchtritthemmung:
textile Durchtritthemmung
Einlegesohle:
Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black
Futtermaterial:
Atmungsaktives Textilfutter
Gewicht:
1090 g
Lasche:
Geschlossene, gepolsterte Lasche
Obermaterial:
Hydrophobierte Mikrofaser
Laufsohle:
MONO-PU Sohle WELLMAXX TRAINERS MONO
Norm:
EN ISO 20345 S3 SRC, Form A
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
30
€ 5,90*
ab € 64,29*
€ 80,96*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 64,71*
€ 81,20*
19 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 65,01*
€ 81,54*
Lager 6C8MS
30
Frei Haus
ab € 66,36*
€ 83,23*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 69,37*
€ 87,13*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 83,23*
€ 99,04
pro Paar
ab 2 Paar
€ 79,81*
€ 94,97
pro Paar
ab 5 Paar
€ 74,34*
€ 88,46
pro Paar
ab 10 Paar
€ 72,80*
€ 86,63
pro Paar
ab 500 Paar
€ 66,36*
€ 78,97
pro Paar
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
204054
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
204056
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
204083-37
ab € 5,97*
Zubehör
ELTEN
204084-37
ab € 5,95*
Zubehör
ELTEN
204085-37
ab € 5,95*
Zubehör
ELTEN
280010-3739
ab € 19,66*
Zubehör
ELTEN
280020-3739
ab € 19,90*
Zubehör
ELTEN
280030-3739
ab € 19,66*
Zubehör
ELTEN
204082-37
ab € 5,90*
Zubehör
ELTEN
204080-37
ab € 5,89*
Zubehör
ELTEN
204081-37
ab € 5,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.