Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976588492 Herst.-Nr.: 720501-37 EAN/GTIN: 4030839402221 |
| |
|
| | |
| Elten 720501-37 Sicherheitshalbschuh Gr. 37 BRANDON XXTM black Low ESD S3 Hydrophobierte Mikrofaser Atmungsaktives Textilfutter Geschlossene, gepolsterte Lasche Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black Metallfreier Durchtrittschutz MONO-PU Sohle WELLMAXX TRAINERS MONO Kunststoffkappe EN ISO 20345 S3 SRC, Form A Weitere Informationen: | | eClassID: | 40-01-13-01 | HerstellerNr: | 720501-37 | Werksnummer: | 720501-37 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | 37 | Norm: | S3 | Material: | Hydrophobierte Mikrofaser | Produktart: | Sicherheitshalbschuh |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, esd schuhe s3 elten, antistatik schuhe, antistatik-schuhe schwarz |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 64,29* | € 80,96* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 64,71* | € 81,20* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 65,01* | € 81,54* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 66,36* | € 83,23* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 69,37* | € 87,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|