Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2627A-EL72050137 Herst.-Nr.: 720501-37 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| BRANDON XXTM black Low ESD S3 Ausstattung - Hydrophobierte Mikrofaser
- Atmungsaktives Textilfutter
- Geschlossene, gepolsterte Lasche
- Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black
- Metallfreier Durchtrittschutz
- MONO-PU Sohle WELLMAXX TRAINERS MONO
- Kunststoffkappe
- EN ISO 20345 S3 SRC, Form A
- Lederfreie Ausstattung, Sohlenkern aus Infinergy® von BASF
Weitere Informationen: | | Größe: | 37 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, esd schuhe s3 elten, antistatik schuhe, antistatik-schuhe schwarz, Elten, Schuh, Sicherheitsstiefel, Stiefel, Berufsschuh |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 64,24* | € 80,46* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 64,45* | € 80,69* | | | | Lager 2627 | | | | | | € 6,95* | ab € 64,54* | € 81,01* | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 66,73* | € 82,66* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 69,16* | € 86,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2627 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2627 | | Versand: Lager 2627 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|