Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell RINGERS® R075, Größe 12,0


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6C8MS-1194883
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     075-12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Schnitt-, Chemikalien- und Stoßschutzhandschuh mit verlängerter Stulpe


Typ: Industrielle Handschuhe|Handschuhe für den Chemikalienschutz

R-Chem Impact Long Cuff

Anwendungsbereiche:
  • Montage und Fertigstellung der Bohranlage
  • Handhabung gezackter Metalle
  • Mischen oder Laden von Chemikalien
  • Karosserielackierung, einschließlich Oberflächenprüfung
  • Aufbringen von Versiegelungsmitteln, Ausbesserungsarbeiten
  • Öl-, Flüssigkeiten- und Filterwechsel
  • Reinigung von Verschüttungen oder Leckagen
  • Galvanisieren, Beschichten, Versiegeln, Maler- und Lackierarbeiten
  • Reparatur von Hydraulikanlagen
  • Verwenden von Bindemitteln
  • Reinigen von Ausrüstungen
  • Nachfüllen von Öl, Fluid und Diesel
  • Befüllen, Mischen und Laden von Rohstoffen
  • Öffnen von Schmelzöfen, Entleeren von Pumpen, Ventilen oder Leitungen, BTX-Prozessanlagen
  • Unerwartete Leckagen, Verschüttungen oder andere Freisetzungen


Endbearbeitung: Handinnenflächenbeschichtet

Standards:
  • ANSI/ISEA 105-2016
  • EN 374:2003
  • EN 388:2003
  • EN 388:2016
  • EN 388:2016 +A1:2018
  • EN ISO 21420:2020
  • EN ISO 374-1:2016
  • EN ISO 374-1:2016
  • EN ISO 374-5:2016
  • EN ISO 374-5:2016
  • EN 420:2003 + A1:2009


Verpackungseinheit:
12 Paar/Beutel, 2 Beutel/Umkarton
Weitere Informationen:
Farbe der Beschichtung:
Rot
Länge:
S/370MM/14.5inches, L/456MM/18inches, 2XL/465MM/18Inches
Silikonfrei:
Nein
Größe:
12
Latexfrei:
Nein
Schutz gegen mechanischen Risiken:
4X41CP
Schutz gegen chemische Risiken:
KLMOPT
Standard EN ISO 374-5:2016:
Ja
Produkttyp:
Stoßschutzhandschuhe
Produkttyp 2:
Chemikalienschutzhandschuhe
Marke:
Ansell
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 263,57004*
€ 339,88008*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 266,20008*
€ 340,57008*
17 Tage
nicht lagernd
2
€ 6,95*
ab € 335,84004*
€ 402,44004*
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 340,57008*
€ 405,2784
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 329,85*
€ 392,5215
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 323,31*
€ 384,7389
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 302,85*
€ 360,3915
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 296,85*
€ 353,2515
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 290,09004*
€ 345,20715
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 284,23008*
€ 338,2338
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 266,20008*
€ 316,7781
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 22,18334* pro Paar)
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.