| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-1194783 Herst.-Nr.: 53001060 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Jede Schicht erweitert Ihr Schutzspektrum.Typ: Industrielle Handschuhe|Handschuhe für den Chemikalienschutz - Nitril- und Neoprenbarriere für einen erhöhten Schutz vor Säuren, Kohlenwasserstoffen und weiteren Chemikalien.
- Der AlphaTec® 53-001 bietet einen Chemikalienschutz des Typs A gemäß EN ISO 374:2016.
- Die MICROCHEM™ Chemical Barrier Technology verbindet Polymere für einen herausragenden Schutz des Handschuhträgers zu proprietären Mischungen oder
anwendungsspezifischen Mehrlagenkonstruktionen. - Die ANSELL GRIP™ Technology für die Handhabung von nassen oder öligen Teilen erhöht Fingerbeweglichkeit, Griffsicherheit und Tragekomfort
Anwendungsbereiche:- Chemikalienverarbeitung
- Laden und Mischen von Rohstoffen
- Wartungs- und Reparaturarbeiten
- Öffnen/Entleeren von Pumpen, Ventilen oder Leitungen
Grip Design: Ansell Grip™ Technology Standards:- ANSI ABR 3
- EN 388:2016
- EN 388:2016 +A1:2018
- EN407:2020
- EN ISO 21420:2020
- EN ISO 374-1:2016
- EN ISO 374-5:2016
- EN ISO 374-1:2016
- EN ISO 374-5:2016
- EN 407:2004
- EN 420:2003 + A1:2009
- OEKO-TEX 1803027 Centexbel
Verpackungseinheit: - 6 Paar/Beutel; 12 Beutel/Umkarton
Weitere Informationen: | | Farbe der Beschichtung: | Schwarz | Länge: | 350 | Silikonfrei: | Ja | Größe: | 6 | Latexfrei: | Ja | Schutz gegen mechanischen Risiken: | 3121A | Schutz vor Hitze: | X1XXXX | Schutz gegen chemische Risiken: | ACFGJKLMNOPST | Standard EN ISO 374-5:2016: | Ja | Produkttyp: | Chemikalienschutzhandschuhe | Marke: | Ansell |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, chemikalienhandschuh einfach, Chemikalienschutzhandschuh |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 6 | | € 5,90* | ab € 7,97* | € 10,78* | | | | | 20 Tage | | | 72 | | Frei Haus | ab € 8,81* | € 11,09* | | | | Lager 6C8MS | | | | 6 | | Frei Haus | ab € 8,43* | € 11,37* | | | | | | 17 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 8,83* | € 11,73* | | | | | 18 Tage | | | 72 | | € 6,95* | ab € 9,44* | € 11,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Paar | Mindestbestellmenge: 6 Paar ( entspricht € 68,22* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|