Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell EDGE® 48-929, Größe 10,0


Menge:  Packungen  
Produktinformationen:
Ansell EDGE 48929 Handschuhe Größe 10,0
Ansell EDGE 48929 Handschuhe Größe 10,0
Ansell EDGE 48929 Handschuhe Größe 10,0
Ansell EDGE 48929 Handschuhe Größe 10,0
Ansell EDGE 48929 Handschuhe Größe 10,0
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1194780
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     48929100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Schnittschutzhandschuh für mittlere industrielle Belastungen


Typ: Industrielle Handschuhe|Handschuhe für den Mechanikschutz

  • Nahtlosträger mit Vollbeschichtung aus Nitril
  • Die Vollbeschichtung aus Nitril schützt die Haut vor einem Ölkontakt.
  • Die geraute Nitrilbeschichtung der Innenhand ermöglicht einen sicheren Ölgriff.
  • Für das sichere Greifen von kleinen bis mittelgroßen scharfkantigen Komponenten, die mit Öl oder Schmiermittel bedeckt sind.


Anwendungsbereiche:
  • Spanen/Stanzen/Schneiden
  • Schleifen
  • Montage von Komponenten
  • Wartungsarbeiten
  • Handhabung von Flachglas und anderen scharfkantigen Objekten
  • Handhabung von scharfkantigen oder rauen Teilen
  • Handhabung von scharfkantigen Objekten


Grip Design: Ansell Grip™ Technology

Standards:
  • EN 388:2016
  • EN 388:2016 +A1:2018
  • EN 420:2003 + A1:2009
  • EN ISO 21420:2020
  • ANSI ABR 5
  • ANSI Cut A3
  • Category II


Verpackungseinheit:
12 Paar/Beutel, 12 Beutel/Umkarton
Weitere Informationen:
Farbe der Beschichtung:
Schwarz
Länge:
225-285 mm
Gauge:
13
Silikonfrei:
Nein
Größe:
10
Latexfrei:
Nein
Gefahrenstufe mittlere Risiken:
Cat II
Schutz gegen mechanischen Risiken:
4X43C
Produkttyp:
Montagehandschuhe
Marke:
Ansell
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,90*
ab € 8,27*
€ 11,25*
21 Tage
nicht lagernd
72
Frei Haus
ab € 9,64*
€ 11,60*
18 Tage
nicht lagernd
72
€ 6,95*
ab € 10,16*
€ 12,29*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 8,63*
€ 12,50*
8 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,50*
ab € 10,65*
€ 13,58*
Menge:  Packungen  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Packungen
€ 12,50*
€ 14,875
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 11,31*
€ 13,4589
pro Packung
ab 24 Packungen
€ 11,03*
€ 13,1257
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 10,50*
€ 12,495
pro Packung
ab 48 Packungen
€ 10,43*
€ 12,4117
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 10,20*
€ 12,138
pro Packung
ab 72 Packungen
€ 10,11*
€ 12,0309
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 9,72*
€ 11,5668
pro Packung
ab 18000 Packungen
€ 8,63*
€ 10,2697
pro Packung
1 Packung enthält 2 Paar (ab € 4,315* pro Paar)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Packungen
Mindestbestellmenge: 6 Packungen ( entspricht € 75,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
48929110
ab € 8,32*
Ähnlich
Ansell
48929060
ab € 8,35*
Ähnlich
Ansell
48929070
ab € 8,33*
Ähnlich
Ansell
48929080
ab € 8,32*
Ähnlich
Ansell
48929090
ab € 8,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.