Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell AlphaTec® 53-001, Größe 7,0


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Ansell AlphaTec® 53-001, Größe 7,0
Ansell AlphaTec® 53-001, Größe 7,0
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1194752
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     53001070
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Jede Schicht erweitert Ihr Schutzspektrum.


Typ: Industrielle Handschuhe|Handschuhe für den Chemikalienschutz

  • Nitril- und Neoprenbarriere für einen erhöhten Schutz vor Säuren, Kohlenwasserstoffen und weiteren Chemikalien. 
  • Der AlphaTec® 53-001 bietet einen Chemikalienschutz des Typs A gemäß EN ISO 374:2016.           
  • Die MICROCHEM™ Chemical Barrier Technology verbindet Polymere für einen herausragenden Schutz des Handschuhträgers zu proprietären Mischungen oder
    anwendungsspezifischen Mehrlagenkonstruktionen.
  • Die ANSELL GRIP™ Technology für die Handhabung von nassen oder öligen Teilen erhöht Fingerbeweglichkeit, Griffsicherheit und Tragekomfort 


Anwendungsbereiche:
  • Chemikalienverarbeitung
  • Laden und Mischen von Rohstoffen
  • Wartungs- und Reparaturarbeiten
  • Öffnen/Entleeren von Pumpen, Ventilen oder Leitungen


Grip Design: Ansell Grip™ Technology

Standards:
  • ANSI ABR 3
  • EN 388:2016
  • EN 388:2016 +A1:2018
  • EN407:2020
  • EN ISO 21420:2020
  • EN ISO 374-1:2016
  • EN ISO 374-5:2016
  • EN ISO 374-1:2016
  • EN ISO 374-5:2016
  • EN 407:2004
  • EN 420:2003 + A1:2009
  • OEKO-TEX 1803027 Centexbel


Verpackungseinheit:
  • 6 Paar/Beutel; 12 Beutel/Umkarton
Weitere Informationen:
Farbe der Beschichtung:
Schwarz
Länge:
350
Silikonfrei:
Ja
Größe:
7
Latexfrei:
Ja
Schutz gegen mechanischen Risiken:
3121A
Schutz vor Hitze:
X1XXXX
Schutz gegen chemische Risiken:
ACFGJKLMNOPST
Standard EN ISO 374-5:2016:
Ja
Produkttyp:
Chemikalienschutzhandschuhe
Marke:
Ansell
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,90*
ab € 7,98*
€ 10,85*
20 Tage
nicht lagernd
72
Frei Haus
ab € 8,83*
€ 11,16*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 8,45*
€ 11,44*
17 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 8,85*
€ 11,81*
17 Tage
nicht lagernd
72
€ 6,95*
ab € 9,45*
€ 11,99*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Paar
€ 11,44*
€ 13,61
pro Paar
ab 10 Paar
€ 10,78*
€ 12,83
pro Paar
ab 12 Paar
€ 10,72*
€ 12,76
pro Paar
ab 18 Paar
€ 10,69*
€ 12,72
pro Paar
ab 20 Paar
€ 10,26*
€ 12,21
pro Paar
ab 24 Paar
€ 10,23*
€ 12,17
pro Paar
ab 30 Paar
€ 10,21*
€ 12,15
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 8,45*
€ 10,06
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 4,225* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Paar
Mindestbestellmenge: 6 Paar ( entspricht € 68,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
53001100
ab € 7,81*
Ähnlich
Ansell
53001110
ab € 7,98*
Ähnlich
Ansell
53001080
ab € 7,80*
Ähnlich
Ansell
53001090
ab € 7,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.