| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-1194706 Herst.-Nr.: 11422090 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Ausgezeichneter Tragekomfort, exzellente Fingerbeweglichkeit. Flusenfreier Handschuh.Typ: Industrielle Handschuhe|Handschuhe für den Mechanikschutz - Nahtloser Strickhandschuh (13-Gauge).
- Aus gut sichtbaren Hochleistungsfasern mit der Techcor®-Stricktechnik hergestellt.
- Innenhand beschichtet.
- Wasserbasierte, mit einem umweltfreundlichen Verfahren hergestellte, innovative Beschichtung.
- Silikon- und DMF-frei.
- Gute Abrieb- und Schnittfestigkeit.
- Hitzebeständigkeit bis 100° C.
- Dieser Handschuh ist mit einem Indikator (Orange) versehen, der Teil eines Farbcode-Systems zur Kennzeichnung der Schnittschutzstufe ist: 1 (Grün), 3 (Orange), 5 (Rot).
Anwendungsbereiche:- Montage von Komponenten
- Bedienung und Umschaltung von Elektroanlagen (NFPA 70E)
- Presswerkarbeiten
Endbearbeitung: Fingerlos Standards:- EN 388:2016
- EN 388:2003
- CE Number
- EN 420:2003 + A1:2009
- EN 388:2016 +A1:2018
- EN ISO 21420:2020
- Food Type: Textile
- Category II
- REACH Compliant
Verpackungseinheit: - 12 Paar/Beutel, 144 Paar/Karton
Weitere Informationen: | | Farbe der Beschichtung: | Grau | Länge: | 205-235 mm | Gauge: | 13 | Silikonfrei: | Ja | Größe: | 9 | Latexfrei: | Nein | Gefahrenstufe mittlere Risiken: | Cat II | Schutz gegen mechanischen Risiken: | 4X32B | Produkttyp: | Schnittschutzhandschuhe | Marke: | Ansell |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittfeste handschuhe ansell, schnittschutzhandschuh, putzhandschuhe silber, Mechanikerhandschuh |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 12 | | € 5,90* | ab € 6,48* | € 8,70* | | | | Lager 6C8MS | | | | 12 | | Frei Haus | ab € 6,60* | € 9,30* | | | | | | 21 Tage | | | 144 | | Frei Haus | ab € 9,32* | € 11,77* | | | | | 18 Tage | | | 144 | | € 6,95* | ab € 10,15* | € 12,79* | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 14,99* | € 21,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar | Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 111,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|