Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell HyFlex® 11-739, Größe 9,0


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ansell 11-739 HyFlex® Gr. 9 HPPE-, Aramid-, Lycra-,BW-Träger, PU grau 290-340 mm
Ansell 11-739 HyFlex® Gr. 9 HPPE-, Aramid-, Lycra-,BW-Träger, PU grau 290-340 mm
Ansell 11-739 HyFlex® Gr. 9 HPPE-, Aramid-, Lycra-,BW-Träger, PU grau 290-340 mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1194681
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     11739090
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Ausgezeichnete Fingerbeweglichkeit und Schnittfestigkeit für optimale Produktivität


Typ: Industrielle Handschuhe|Handschuhe für den Mechanikschutz

  • Das Trägermaterial bietet einen guten Schnittschutz für eine sichere, kontrollierte Handhabung und Montage von scharfkantigen Komponenten.
  • Die spezielle PU-Materialmischung der Beschichtung gewährleistet eine gute Griffsicherheit bei trockenen oder leicht öligen Komponenten.
  • Die PU-Materialmischung erhöht außerdem die Abriebfestigkeit der Innenfläche des Handschuhs.


Anwendungsbereiche:
  • Montage von Metall- und Bauteilen
  • Montage von Haushaltsgeräten
  • Metall- und Glasarbeiten
  • Handhabung von scharfkantigen/rauen Metallteilen
  • Spritzgussarbeiten


Endbearbeitung: Handinnenflächenbeschichtet

Standards:
  • EN 388:2016
  • CE 0493
  • EN 388:2016 +A1:2018
  • EN 407:2004
  • EN407:2020
  • EN ISO 21420:2020
  • EN 420:2003 + A1:2009
  • Category III


Verpackungseinheit:
12 Paar/Beutel, 12 Beutel/Umkarton
Weitere Informationen:
Farbe der Beschichtung:
Grau
Länge:
290-340 mm
Gauge:
13
Silikonfrei:
Nein
Größe:
9
Latexfrei:
Nein
Gefahrenstufe irrevisibler Risiken:
Cat III
Schutz gegen mechanischen Risiken:
4X43D
Schutz vor Hitze:
X1XXXX
Produkttyp:
Schnittschutzhandschuhe
Marke:
Ansell
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 129,34008*
€ 146,46*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 118,65*
€ 148,53*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 113,11008*
€ 148,79004*
18 Tage
nicht lagernd
12
€ 6,95*
ab € 140,57004*
€ 159,78*
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 148,79004*
€ 177,06015
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 141,25008*
€ 168,0876
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 139,06008*
€ 165,4815
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 135,03*
€ 160,6857
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 134,89008*
€ 160,5192
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 127,14*
€ 151,2966
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 124,46004*
€ 148,10745
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 113,11008*
€ 134,601
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 9,42584* pro Paar)
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.