Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elten Sicherheitsschnürstiefel RENZO Biomex ESD S3, Gr. 36


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Elten Renzo Unisex Erwachsener
Elten Renzo Unisex Erwachsener
Elten Renzo Unisex Erwachsener
Elten Renzo Unisex Erwachsener
Elten Renzo Unisex Erwachsener
Elten Renzo Unisex Erwachsener
Elten Renzo Unisex Erwachsener
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1188329
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     763421-36
EAN/GTIN:
     4030839248188
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitsschnürstiefel, RENZO Biomex ESD S3, 763421-36, ELTEN BIOMEX PROTECTION, Obermaterial: Rindleder/Hydrophobiertes Nubukleder, Atmungsaktives Textilfutter, Geschlossene, gepolsterte Lasche, Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black, Grobstollige PU/PU Sohle SAFETY-GRIP, Stahlkappe, EN ISO 20345 S3 WR/SRC, Form B
Weitere Informationen:
Marke:
Elten
Farbe:
Schwarz
Größe:
36
Herren, Damen, Kinder:
Unisex
ESD:
Ja
Schutzklasse:
S3
Zehenschutzkappe:
Stahlkappe
Spitzenschutz:
PU-Spitzenschutz
Artikelgruppe:
ELTEN BIOMEX PROTECTION
Durchtritthemmung:
textile Durchtritthemmung
Einlegesohle:
Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black
Futtermaterial:
Atmungsaktives Textilfutter
Gewicht:
1610 g
Lasche:
Geschlossene, gepolsterte Lasche
Obermaterial:
Rindleder/Hydrophobiertes Nubukleder
Laufsohle:
Grobstollige PU/PU Sohle SAFETY-GRIP
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Einlegesohle, ESD-Fußbett, ESD-gerechte Einlegesohle, Sicherheitseinlegesohle, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, elten arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Stiefel
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
30
Frei Haus
ab € 84,18*
€ 102,74*
17 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 84,20*
€ 102,75*
Lager 6C8MS
30
Frei Haus
ab € 85,64*
€ 104,14*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 91,38*
€ 111,74*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 92,40*
€ 112,48*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 104,14*
€ 123,93
pro Paar
ab 2 Paar
€ 103,11*
€ 122,70
pro Paar
ab 5 Paar
€ 98,56*
€ 117,29
pro Paar
ab 10 Paar
€ 95,56*
€ 113,72
pro Paar
ab 500 Paar
€ 85,64*
€ 101,91
pro Paar
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
204081
ab € 5,89*
Zubehör
ELTEN
204054
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
204056
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
204083-36
ab € 5,96*
Zubehör
ELTEN
204084-36
ab € 5,96*
Zubehör
ELTEN
204085-36
ab € 5,96*
Zubehör
ELTEN
204082
ab € 5,99*
Zubehör
ELTEN
204080
ab € 5,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.