Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elten 763421 Gr.36 RENZO Biomex ESD S3 Sicherheitsschnürstiefel


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Elten 763421 Gr.36 RENZO Biomex ESD S3 Sicherheitsschnürstiefel
Elten 763421 Gr.36 RENZO Biomex ESD S3 Sicherheitsschnürstiefel
Elten 763421 Gr.36 RENZO Biomex ESD S3 Sicherheitsschnürstiefel
Artikel-Nr.:
     1955-2000036340
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     763421
EAN/GTIN:
     4030839248188
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Elten Sicherheitsschuh RENZO Biomex ESD S3, Gr.36

Rindleder / Textilmaterial Fashmo / Nubukleder
Textilfutter
Geschlossene, gepolsterte Lasche
Einlegesohle ESD
Metallfreier Durchtrittschutz
Grobstollige PU/PU Sohle SAFETY-GRIP 2
PU-Spitzenschutz
Stahlkappe
Nach EN ISO 20345 S3, Form B
BIOMEX PROTECTION© - Manschette zur Stabilisierung des Sprunggelenks
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
763421
Werksnummer:
763421-36
Gewicht netto Kg:
1,500000
Gewicht brutto Kg:
1,500000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
36
Norm:
S3
Material:
Rindleder/Hydrophobiertes Nubukleder
Produktart:
Sicherheitsschnürstiefel
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Einlegesohle, ESD-Fußbett, ESD-gerechte Einlegesohle, Sicherheitseinlegesohle, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, elten arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
30
Frei Haus
ab € 84,18*
€ 102,74*
17 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 84,20*
€ 102,75*
8 Tage
30
Frei Haus
ab € 85,64*
€ 104,14*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 91,38*
€ 111,74*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 92,40*
€ 112,48*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 111,74*
€ 132,97
pro Paar
ab 2 Paar
€ 109,83*
€ 130,70
pro Paar
ab 5 Paar
€ 104,59*
€ 124,46
pro Paar
ab 10 Paar
€ 101,16*
€ 120,38
pro Paar
ab 500 Paar
€ 91,38*
€ 108,74
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
204081
ab € 5,90*
Zubehör
ELTEN
204054
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
204056
ab € 3,62*
Zubehör
ELTEN
204083-36
ab € 5,96*
Zubehör
ELTEN
204084-36
ab € 5,96*
Zubehör
ELTEN
204085-36
ab € 5,96*
Zubehör
ELTEN
204082
ab € 5,99*
Zubehör
ELTEN
204080
ab € 5,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.