Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuerwehrstiefel (Form C) Elten FIRE PROOF GTX F2A 89231 Größe 40


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Feuerwehrstiefel (Form C) Elten FIRE PROOF GTX F2A 89231 Größe 40
Feuerwehrstiefel (Form C) Elten FIRE PROOF GTX F2A 89231 Größe 40
Feuerwehrstiefel (Form C) Elten FIRE PROOF GTX F2A 89231 Größe 40
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1082140
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     89231-40
EAN/GTIN:
     4030839376638
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Feuerwehrstiefel (Form C), FIRE PROOF GTX F2A, 89231-40

•• Rindleder - feuerresistent
• GORE-TEX Performance Comfort Footwear
• Geschlossene, gepolsterte Lasche
• Ganzflächige Einlegesohle
• Antistatische Softvlies-Brandsohle
• Stahlzwischensohle
• Grobstollige GUMMI/PU Sohle POWER mit Steilfrontabsatz
• Abriebfester Spitzenschutz
• Stahlkappe
• DIN EN 15090, EN ISO 17249 F2A (TYP 2) CI/HI3/HRO/SRC, Form C
• Weiches Knöchelpolster, Nähte und Senkel aus hitzebeständigem Nomex® Garn, Kombination: Schnürung und Reißverschluss

Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
30
Frei Haus
ab € 158,29*
€ 190,34*
12 Tage
30
Frei Haus
ab € 157,95*
€ 190,35*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 158,49*
€ 190,42*
Lager 6C8MS
30
Frei Haus
ab € 154,58*
€ 191,01*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 171,34*
€ 206,66*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 191,01*
€ 227,30
pro Paar
ab 2 Paar
€ 183,65*
€ 218,54
pro Paar
ab 4 Paar
€ 182,27*
€ 216,90
pro Paar
ab 5 Paar
€ 173,10*
€ 205,99
pro Paar
ab 8 Paar
€ 172,23*
€ 204,95
pro Paar
ab 10 Paar
€ 164,65*
€ 195,93
pro Paar
ab 12 Paar
€ 164,24*
€ 195,45
pro Paar
ab 500 Paar
€ 154,58*
€ 183,95
pro Paar
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.