Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-1077357 Herst.-Nr.: 87063105 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Schutzhandschuh für die IndustrieTyp: Industrielle Handschuhe|Handschuhe für den Chemikalienschutz - Handschuh aus Naturgummilatex mit Innenfutter aus reinem Baumwollvelour für einen höheren Tragekomfort.
- Lange Stulpe und starke Schutzschicht (0,75mm) für einen zusätzlichen Schutz.
- Rollrand für ein einfaches An- / Ausziehen und eine gute Weiterreißfestigkeit:
- Hohe Beständigkeit gegen wasserbasierte Chemikalien.
- Strukturierte Innenhand und Finger für einen exzellenten Nass- und Trockengriff.
- Gute Abriebfestigkeit.
- Robust, flexibel, sehr komfortabel.
Anwendungsbereiche:- Chemikalienverarbeitung
- Alle Arbeiten in der Lebensmittelverarbeitung mit einem direkten Lebensmittelkontakt
- Gebäudemanagement
Grip Design: Schuppenmusterprofil Standards:- CE 0493
- EN 374:2003
- EN 388:2003
- EN 388:2016
- EN 388:2016 +A1:2018
- EN 420:2003 + A1:2009
- EN ISO 21420:2020
- EN ISO 374-1:2016
- EN ISO 374-5:2016
- EN ISO 374-1:2016
- EN ISO 374-5:2016
- Food Contact
Verpackungseinheit:12 pairs per inner bag,12 iiner bags per master bag,12 master bags per carton Weitere Informationen: | | Farbe der Beschichtung: | Gelb | Dicke: | 0.75 mm | Länge: | 320 | Silikonfrei: | Ja | Größe: | 10,5 | Latexfrei: | Nein | Schutz gegen mechanischen Risiken: | 3110A | Schutz gegen chemische Risiken: | AKLNPT | Standard EN ISO 374-5:2016: | Ja | Lebensmittelecht: | Ja | Produkttyp: | Chemikalienschutzhandschuhe | Marke: | Ansell |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, gummihandschuhe gelb, gummihandschuh, reinigungshandschuhe latex, Chemikalienschutzhandschuh |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 144 | | Frei Haus | ab € 1,99* | € 2,49* | | | | | 17 Tage | | | 144 | | € 6,95* | ab € 2,18* | € 2,72* | | | | | 7 Tage | | | 144 | | Frei Haus | ab € 2,28* | € 2,73* | | | | | 9 Tage | | | 12 | | € 6,90* | ab € 1,95* | € 2,84* | | | | Lager 6C8MS | | | | 12 | | Frei Haus | ab € 1,80* | € 3,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar | Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 36,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|