Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell EDGE® 48-703, Größe 7,0


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Ansell EDGE 48703 Handschuhe Größe 11,0
Ansell EDGE 48703 Handschuhe Größe 11,0
Ansell EDGE 48703 Handschuhe Größe 11,0
Ansell EDGE 48703 Handschuhe Größe 11,0
Ansell EDGE 48703 Handschuhe Größe 11,0
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1077350
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     48703070
EAN/GTIN:
     10076490456242
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Die wirtschaftliche Lösung für mittelschwere Arbeiten


Typ: Industrielle Handschuhe|Handschuhe für den Mechanikschutz

  • Gute Fingerbeweglichkeit und Flexibilität
  • Hohe Schnitt- und Abriebfestigkeit
  • Gute Griffsicherheit in trockenen und leicht ölbelasteten Arbeitsbereichen
  • Das Lederpolster bietet eine zusätzliche Griffsicherheit, Schnitt- und Abriebfestigkeit sowie einen Stoßschutz bei Stanzarbeiten.


Anwendungsbereiche:
  • Handhabung von leicht eingeölten Metallteilen und Blechen
  • Pressen- und Stanzarbeiten
  • Erstmontage


Endbearbeitung: Handinnenflächenbeschichtet

Standards:
  • CE Number
  • EN 388:2003
  • EN 388:2016
  • EN 388:2016 +A1:2018
  • EN 407:2004
  • EN407:2020
  • EN 420:2003 + A1:2009
  • EN ISO 21420:2020
  • Category III
  • REACH Compliant


Verpackungseinheit:
  • 12 Paare / PE-Beutel; 6 Beutel pro Karton
Weitere Informationen:
Farbe der Beschichtung:
Grau
Länge:
230-265 mm
Gauge:
13
Silikonfrei:
Nein
Größe:
7
Latexfrei:
Nein
Gefahrenstufe irrevisibler Risiken:
Cat III
Schutz gegen mechanischen Risiken:
4X43D
Schutz vor Hitze:
X1XXXX
Produkttyp:
Schnittschutzhandschuhe
Marke:
Ansell
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 64,73004*
€ 83,14002*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 61,96002*
€ 83,28*
21 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 72,09*
€ 86,57004*
18 Tage
nicht lagernd
12
€ 6,95*
ab € 76,37004*
€ 91,90002*
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 83,28*
€ 99,1032
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 79,78002*
€ 94,93822
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 78,64002*
€ 93,58162
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 78,57*
€ 93,4983
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 73,33002*
€ 87,26272
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 72,47004*
€ 86,23935
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 61,96002*
€ 73,73242
pro Packung
1 Packung enthält 6 Paar (ab € 10,32667* pro Paar)
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
48703100
ab € 61,91004*
Ähnlich
Ansell
48703070
ab € 61,94004*
Ähnlich
Ansell
48703080
ab € 61,83*
Ähnlich
Ansell
48703090
ab € 61,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.