Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell AlphaTec® 87-118, Größe 10,5


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Ansell Alphatec 87118 Handschuhe Größe 10,5
Ansell Alphatec 87118 Handschuhe Größe 10,5
Ansell Alphatec 87118 Handschuhe Größe 10,5
Ansell Alphatec 87118 Handschuhe Größe 10,5
Ansell Alphatec 87118 Handschuhe Größe 10,5
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1077346
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     87118105
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Schutzhandschuh für die Industrie


Typ: Handschuhe für den Chemikalienschutz

  • Hohe Beständigkeit gegen wasserbasierte Chemikalien.
  • Gute Abriebfestigkeit.
  • Robust und flexibel, geeignet für viele industrielle Arbeiten.
  • Innenausstattung: Reines Baumwollvelours


Anwendungsbereiche:
  • Befüllen/Leeren von Prozessanlagen
  • Verladen von Rohstoffen
  • Transportieren von Flüssigkeiten und Feststoffen zwischen Behältern, Tanks und Prozessanlagen
  • Montage und Demontage von Anlagen
  • Hilfs- und Wartungsarbeiten an der Produktionsstraße


Endbearbeitung: Handinnenflächenbeschichtet

Standards:
  • CE 0493
  • EN 374:2003
  • EN 388:2003
  • EN 388:2016
  • EN 388:2016 +A1:2018
  • EN 420:2003 + A1:2009
  • EN ISO 21420:2020
  • EN ISO 374-1:2016
  • EN ISO 374-5:2016
  • EN ISO 374-1:2016
  • EN ISO 374-5:2016


Verpackungseinheit:
  • 1 pair per inner bag,12 inner bags per master bag, 12 master bags per carton ( FOR EMEA / APAC )
  • 12 pairs per bag, 12 bags per carton ( FOR NA/LAC )
Weitere Informationen:
Farbe der Beschichtung:
Schwarz
Dicke:
0.8 mm
Länge:
320
Silikonfrei:
Ja
Größe:
10,5
Latexfrei:
Nein
Schutz gegen mechanischen Risiken:
3121A
Schutz gegen chemische Risiken:
AKLNPT
Standard EN ISO 374-5:2016:
Ja
Produkttyp:
Chemikalienschutzhandschuhe
Marke:
Ansell
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
144
€ 5,99*
ab € 1,88*
€ 2,36*
18 Tage
nicht lagernd
144
€ 6,95*
ab € 2,06*
€ 2,57*
8 Tage
nicht lagernd
144
Frei Haus
ab € 2,16*
€ 2,60*
10 Tage
nicht lagernd
12
€ 6,90*
ab € 1,85*
€ 2,71*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 1,69*
€ 2,83*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 2,83*
€ 3,37
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,68*
€ 3,19
pro Paar
ab 24 Paar
€ 2,54*
€ 3,02
pro Paar
ab 48 Paar
€ 2,48*
€ 2,95
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,34*
€ 2,78
pro Paar
ab 96 Paar
€ 2,23*
€ 2,65
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,15*
€ 2,56
pro Paar
ab 144 Paar
€ 2,04*
€ 2,43
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,69*
€ 2,01
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 33,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
87108105
ab € 20,35*
Ähnlich
Ansell
87108075
ab € 18,49*
Ähnlich
Ansell
87108085
ab € 18,59*
Ähnlich
Ansell
87108095
ab € 19,30*
Ähnlich
Ansell
87118065
ab € 1,69*
Ähnlich
Ansell
87118075
ab € 20,17008*
Ähnlich
Ansell
87118085
ab € 20,19*
Ähnlich
Ansell
87118095
ab € 1,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.