Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell AlphaTec® 87-118, Größe 7,5


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Ansell AlphaTec® 87-118, Größe 7,5
Ansell AlphaTec® 87-118, Größe 7,5
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1077303
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     87118075
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Schutzhandschuh für die Industrie


Typ: Handschuhe für den Chemikalienschutz

  • Hohe Beständigkeit gegen wasserbasierte Chemikalien.
  • Gute Abriebfestigkeit.
  • Robust und flexibel, geeignet für viele industrielle Arbeiten.
  • Innenausstattung: Reines Baumwollvelours


Anwendungsbereiche:
  • Befüllen/Leeren von Prozessanlagen
  • Verladen von Rohstoffen
  • Transportieren von Flüssigkeiten und Feststoffen zwischen Behältern, Tanks und Prozessanlagen
  • Montage und Demontage von Anlagen
  • Hilfs- und Wartungsarbeiten an der Produktionsstraße


Endbearbeitung: 3/4-Beschichtung

Standards:
  • CE 0493
  • EN 374:2003
  • EN 388:2003
  • EN 388:2016
  • EN 388:2016 +A1:2018
  • EN 420:2003 + A1:2009
  • EN ISO 21420:2020
  • EN ISO 374-1:2016
  • EN ISO 374-5:2016
  • EN ISO 374-1:2016
  • EN ISO 374-5:2016


Verpackungseinheit:
  • 1 pair per inner bag,12 inner bags per master bag, 12 master bags per carton ( FOR EMEA / APAC )
  • 12 pairs per bag, 12 bags per carton ( FOR NA/LAC )
Weitere Informationen:
Farbe der Beschichtung:
Schwarz
Dicke:
0.8 mm
Länge:
320
Silikonfrei:
Ja
Größe:
7,5
Latexfrei:
Nein
Schutz gegen mechanischen Risiken:
3121A
Schutz gegen chemische Risiken:
AKLNPT
Standard EN ISO 374-5:2016:
Ja
Produkttyp:
Chemikalienschutzhandschuhe
Marke:
Ansell
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,99*
ab € 22,36008*
€ 28,30008*
12 Tage
nicht lagernd
12
€ 6,95*
ab € 24,63*
€ 30,76008*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 22,28004*
€ 31,57008*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 20,17008*
€ 32,96004*
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,96004*
€ 39,22245
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,59004*
€ 36,40215
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 29,78004*
€ 35,43825
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,07004*
€ 33,40335
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 26,70*
€ 31,773
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,69008*
€ 30,5712
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 24,37008*
€ 29,0004
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,95008*
€ 28,5006
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,17008*
€ 24,0024
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 1,68084* pro Paar)
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
87108105
ab € 20,35*
Ähnlich
Ansell
87108075
ab € 18,49*
Ähnlich
Ansell
87108085
ab € 18,59*
Ähnlich
Ansell
87108095
ab € 19,30*
Ähnlich
Ansell
87118105
ab € 1,69*
Ähnlich
Ansell
87118065
ab € 1,69*
Ähnlich
Ansell
87118085
ab € 20,19*
Ähnlich
Ansell
87118095
ab € 1,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.