Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell EDGE® 48-500, Größe 9,0


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Ansell EDGE 48500 Handschuhe Größe 9,0
Ansell EDGE 48500 Handschuhe Größe 9,0
Ansell EDGE 48500 Handschuhe Größe 9,0
Ansell EDGE 48500 Handschuhe Größe 9,0
Ansell EDGE 48500 Handschuhe Größe 9,0
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1077275
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     48500090
EAN/GTIN:
     10076490455306
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Kostengünstiger Handschutz für Schwerarbeiten


Typ: Industrielle Handschuhe|Handschuhe für den Mechanikschutz

  • Gute Abriebfestigkeit
  • Nitrilbeschichtung für ein langes Einsatzleben
  • Öl- und flüssigkeitabweisend


Anwendungsbereiche:
  • Formteile aus Kaltplastik
  • Hochleistungskabel
  • Grobgussteile und Gusskerne
  • Stahlstäbe, Blech, Dosen und sonstige Metallerzeugnisse
  • Straßenreinigung und Abfallentsorgung


Standards:
  • CE Number
  • EN 388:2003
  • EN 388:2016
  • EN 388:2016 +A1:2018
  • EN 420:2003 + A1:2009
  • EN ISO 21420:2020
  • Category II
  • REACH Compliant


Verpackungseinheit:
  • 12 Paare / PE-Beutel, 6 polybags / Karton
Weitere Informationen:
Farbe der Beschichtung:
Schwarz
Länge:
255-287 mm
Silikonfrei:
Nein
Größe:
9
Latexfrei:
Ja
Gefahrenstufe mittlere Risiken:
Cat II
Schutz gegen mechanischen Risiken:
4111B
Produkttyp:
Montagehandschuhe
Marke:
Ansell
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 24,04*
€ 30,65*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 20,69004*
€ 34,45008*
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,45008*
€ 40,9956
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,09*
€ 35,8071
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 28,62*
€ 34,0578
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,01008*
€ 32,142
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 26,40*
€ 31,416
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,42008*
€ 30,2499
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 25,13004*
€ 29,90475
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,69*
€ 29,3811
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,69004*
€ 24,62115
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 1,72417* pro Paar)
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
48500100
ab € 20,74008*
Ähnlich
Ansell
48500110
ab € 20,65008*
Ähnlich
Ansell
48500080
ab € 20,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.