Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell EDGE® 48-705, Größe 8,0


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Ansell EDGE 48705 Handschuhe Größe 8,0
Ansell EDGE 48705 Handschuhe Größe 8,0
Ansell EDGE 48705 Handschuhe Größe 8,0
Ansell EDGE 48705 Handschuhe Größe 8,0
Ansell EDGE 48705 Handschuhe Größe 8,0
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1077268
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     48705080
EAN/GTIN:
     10076490455146
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Die wirtschaftliche Lösung für mittelschwere Arbeiten


Typ: Industrielle Handschuhe|Handschuhe für den Mechanikschutz

  • Gute Fingerbeweglichkeit und Flexibilität
  • Hohe Schnitt- und Abriebfestigkeit
  • Guter Trockengriff
  • Die Innenhandbeschichtung bietet im Vergleich zu einem Handschuh aus Strickgewebe oder vernähten Zuschnittelementen einen guten Schutz vor Öl


Anwendungsbereiche:
  • Luft- und Raumfahrt
  • Montageband
  • Montage von Metall- und Bauteilen
  • Handhabung von scharfkantigen/rauen Metallteilen
  • Spritzformen
  • Kunststoffeinspritzung


Endbearbeitung: Handinnenflächenbeschichtet

Standards:
  • EN 388:2003
  • EN 388:2016 +A1:2018
  • EN ISO 21420:2020
  • EN 388:2016
  • CE Number
  • EN 420:2003 + A1:2009
  • ANSI Cut A3
  • ANSI ABR 6
  • Category II
  • REACH Compliant


Verpackungseinheit:
  • 12 Paare / Beutel 12 Beutel / Karton
Weitere Informationen:
Farbe der Beschichtung:
Schwarz
Länge:
220-270 mm
Gauge:
13
Silikonfrei:
Nein
Größe:
8
Latexfrei:
Nein
Gefahrenstufe mittlere Risiken:
Cat II
Schutz gegen mechanischen Risiken:
4X43C
Produkttyp:
Schnittschutzhandschuhe
Marke:
Ansell
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
144
144
Frei Haus
ab € 3,80*
€ 4,79*
10 Tage
nicht lagernd
12
€ 6,90*
ab € 3,34*
€ 4,81*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 3,29*
€ 4,93*
6 Tage
144
12
€ 6,95*
ab € 4,17*
€ 5,76*
1
€ 8,95*
ab € 3,82*
€ 6,04*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 4,93*
€ 5,87
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,66*
€ 5,55
pro Paar
ab 24 Paar
€ 4,42*
€ 5,26
pro Paar
ab 48 Paar
€ 4,31*
€ 5,13
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,10*
€ 4,88
pro Paar
ab 96 Paar
€ 4,02*
€ 4,78
pro Paar
ab 144 Paar
€ 3,98*
€ 4,74
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,29*
€ 3,92
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 59,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
48705100
ab € 3,28*
Ähnlich
Ansell
48705110
ab € 3,40*
Ähnlich
Ansell
48705060
ab € 3,40*
Ähnlich
Ansell
48705070
ab € 3,40*
Ähnlich
Ansell
48705090
ab € 3,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.