Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-1077240 Herst.-Nr.: 48193110 EAN/GTIN: 10076490450158 |
| |
|
| | |
| Die wirksame Lösung für Schwerarbeiten unter Kältebedingungen.Typ: Industrielle Handschuhe|Handschuhe für den Mechanikschutz Eine kostengünstige Schutzlösung für Schwerarbeiten, die einen guten Schutz vor Schürfverletzungen und Flüssigkeiten bei Kälte erfordern.Ein Handschuh aus vernähten Zuschnittelementen mit PVC-Beschichtung für einen wirksamen Schutz bei der Handhabung von groben Materialien.Bewahrt seine Flexibilität in extremer Kälte, bietet eine gute Fett- und Ölbarriere und degradiert nicht wie Leder oder Latex. Die wirtschaftliche Wahl mit Qualitätsmerkmalen für Schwerarbeiten. Anwendungsbereiche:- Wasser, öl- und fettabweisende PVC-Beschichtung
- Wintereinsatz in Außenbereichen
- Wartungsarbeiten
- Lagerung/Transport
Endbearbeitung: Vollbeschichtung Standards:- CE Number
- EN 511:2006
- EN 388:2003
- EN 388:2016
- EN 388:2016 +A1:2018
- EN 420:2003 + A1:2009
- EN ISO 21420:2020
- Category II
- REACH Compliant
Verpackungseinheit:12 Paare / Beutel; 6 Beutel / Karton Weitere Informationen: | | Farbe der Beschichtung: | Braun | Länge: | 265-290 mm | Silikonfrei: | Nein | Größe: | 11 | Latexfrei: | Ja | Gefahrenstufe mittlere Risiken: | Cat II | Schutz gegen mechanischen Risiken: | 3121A | Schutz gegen Kälterisiken: | 011 | Produkttyp: | Kälteschutzhandschuhe | Marke: | Ansell |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, PVC-Handschuh, PVC-Handschuhe, Vinyl Handschuhe, Vinylhandschuh, Vinylhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, pvc-handschuhe ansell, gummihandschuh, Mechanikerhandschuh |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 47,24004* | € 64,92* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 49,50* | € 72,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 12 Paar (ab € 4,125* pro Paar) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|