Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell EDGE® 48-501, Größe 11,0


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Ansell EDGE 48501 Handschuhe Größe 11,0
Ansell EDGE 48501 Handschuhe Größe 11,0
Ansell EDGE 48501 Handschuhe Größe 11,0
Ansell EDGE 48501 Handschuhe Größe 11,0
Ansell EDGE 48501 Handschuhe Größe 11,0
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1077239
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     48501110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Kostengünstiger Handschutz für Schwerarbeiten


Typ: Industrielle Handschuhe|Handschuhe für den Mechanikschutz

  • Gute Abriebfestigkeit
  • Nitrilbeschichtung für ein langes Einsatzleben
  • Öl- und flüssigkeitabweisend


Anwendungsbereiche:
  • Formteile aus Kaltplastik
  • Hochleistungskabel
  • Grobgussteile und Gusskerne
  • Stahlstäbe, Blech, Dosen und sonstige Metallerzeugnisse
  • Straßenreinigung und Abfallentsorgung


Endbearbeitung: Handinnenflächenbeschichtet

Standards:
  • CE Number
  • EN 388:2003
  • EN 388:2016
  • EN 388:2016 +A1:2018
  • EN 420:2003 + A1:2009
  • EN ISO 21420:2020
  • Category II
  • REACH Compliant


Verpackungseinheit:
  • 12 Paare / PE-Beutel,   12 PE-Beutel / Karton
Weitere Informationen:
Farbe der Beschichtung:
Schwarz
Länge:
252-280 mm
Silikonfrei:
Nein
Größe:
11
Latexfrei:
Ja
Gefahrenstufe mittlere Risiken:
Cat II
Schutz gegen mechanischen Risiken:
4111B
Produkttyp:
Montagehandschuhe
Marke:
Ansell
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
12
€ 6,95*
ab € 19,02*
€ 24,24*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 16,46004*
€ 27,04008*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 16,58004*
€ 27,69*
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,69*
€ 32,9511
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,29004*
€ 28,90515
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 23,13*
€ 27,5247
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,86004*
€ 26,01345
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 21,39*
€ 25,4541
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,57004*
€ 24,47835
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 20,42004*
€ 24,29985
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,86*
€ 23,6334
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,58004*
€ 19,73025
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 1,38167* pro Paar)
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
48501100
ab € 16,35*
Ähnlich
Ansell
48501080
ab € 16,36008*
Ähnlich
Ansell
48501090
ab € 16,34004*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.