| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-101436 Herst.-Nr.: D13984632 EAN/GTIN: 5450208010885 |
| |
|
| | |
| Ärmelschoner Tychem® Ausführung: • 50 cm lang • Gummizug an Handgelenk und Oberarm Norm: • Teilkörperschutz Kat. III Typ PB [3] Material: • Tychem® C Farbe: • Gelb Weitere Informationen: | | Herstellerartikelnummer: | D13984632 | Herstellername: | Dupont De Nemours S.a.r.l./Tyvek | Markenname: | DuPont | Ursprungsland: | VR China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Schweißer-Schürze, Schweißerschürze, Arm-Schnittschutz, Armschützer, Armstulpen, Schutzärmel, Ärmelschoner, Ärmelschützer, chemieschutz-overall gelb, schweißer schürze, 61300000 |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 1,24* | € 1,56* | | | | | 16 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 1,28* | € 1,60* | | | | | 2 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 1,30* | € 1,63* | | | | | 4 Tage | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,43* | € 1,79* | | | | Lager 6C8MS | | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,34* | € 1,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 91,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|