| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1737645 Herst.-Nr.: D13984632 EAN/GTIN: 5450208010885 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
2230309000, Ärmelschoner Tychem® »2000C« Eigenschaften: , Teilkörperschutz, vor anorganischen Chemikalien , Breite Gummizüge am Handgelenk und am Oberarm Länge: 50 cm Material: Tychem® 2000C Zulassung/Norm: Kat. III [PB] 3 Farbe: gelb, Fabrikat: DuPont |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Schweißer-Schürze, Schweißerschürze, Arm-Schnittschutz, Armschützer, Armstulpen, Schutzärmel, Ärmelschoner, Ärmelschützer, schweißerschürze, Armschutz, ÄRMELSCHONER |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 50 | | € 5,50* | ab € 1,24* | € 1,57* | | | | | 26 Tage | | | 50 | | € 5,99* | ab € 1,29* | € 1,66* | | | | | 3 Tage | | | 50 | | € 5,90* | ab € 1,39* | € 1,75* | | | | Lager 260 | | | | 50 | | Frei Haus | ab € 1,43* | € 1,80* | | | | | | 2 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 1,34* | € 1,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 90,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|