Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten herausneh 2Öse 1300mm 70x70mmSchake


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Absperrpfosten herausneh 2Öse 1300mm 70x70mmSchake
Absperrpfosten herausneh 2Öse 1300mm 70x70mmSchake
Absperrpfosten herausneh 2Öse 1300mm 70x70mmSchake
Artikel-Nr.:
     6C8MS-101303
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     470FB/2
EAN/GTIN:
     4250384711610
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Vierkant-Absperrpfosten (mit 2 Ösen), herausnehmbar, mit Dreikantverschluss

Langlebig und stabil
Die Vierkant-Absperrpfosten sind feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 und weiß beschichtet mit 3 rot reflektierenden Leuchtstreifen.
Anwendungsbeispiele:
Für alle Bereiche einsetzbar.
Ideal auch als Absperrkettenpfosten (wahlweise ohne Ösen oder mit 1 oder 2 Ösen).
Technische Beschreibung:
Höhe Überflur: 900 mm.
Maße: 70x70 mm.
Schließsystem
Das Profilzylinderschloss wird inklusive 3 Schlüsseln geliefert.
Gleichsperrende Zylinder oder Anpassungen an Schließsysteme auf Anfrage möglich.



Selbsteinrastende Verriegelung, mit Bodenhülse, ca. 500 mm lang


Abb. zeigt Beispiel ohne Öse
Weitere Informationen:
Maße:
70x70 mm
Gesamtlänge:
1300 mm
Höhe über Flur:
900 mm
Gewicht:
7 kg
Made in Germany:
ja
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 89,04*
€ 110,86*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 88,96*
€ 110,86*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 96,66*
€ 120,59*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 99,90*
€ 124,27*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 101,11*
€ 125,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,86*
€ 131,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,27*
€ 131,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,58*
€ 125,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,29*
€ 120,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,04*
€ 105,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 14,80*
Zubehör
Schake
ab € 9,01*
Zubehör
Schake
ab € 4,23*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 27,87*
Zubehör
Schake
470 71
ab € 4,43*
Zubehör
Schake
ab € 18,63*
Zubehör
Schake
470 60
ab € 14,01*
Zubehör
Schake
470.50
ab € 4,50*
Zubehör
Schake
ab € 7,86*
Zubehör
k.A.
ab € 0,87*
Zubehör
Moravia
130.12.326
ab € 4,69*
Zubehör
Schake
ab € 4,28*
Zubehör
Schake
ab € 2,14*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 20,26*
Zubehör
Schake
ab € 0,47*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.