Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell DermaShield™ 73-721, Größe 9,0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ansell DERMASHIELD 73721 Handschuhe Größe 9,0
Ansell DERMASHIELD 73721 Handschuhe Größe 9,0
Ansell DERMASHIELD 73721 Handschuhe Größe 9,0
Artikel-Nr.:
     6C8MS-101081
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     73721090
EAN/GTIN:
     10076490483125
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Die modernste Handschuhlösung zur Allergievermeidung


Typ: Handschuhe für kontrollierte Umfelder|Laborhandschuhe|Allgemeine Einmalhandschuhe

  • Der aus Polychloropren hergestellte DermaShield™ ist aktuell der technisch ausgereifteste sterile Handschuh im Markt.
  • Frei von Latexproteinen und Vulkanisationsbeschleunigern minimiert er das Risiko von TYP I und TYP IV-Allergien.
  • Der DermaShield™ bietet zu wettbewerbsfähigen Preisen den Tragekomfort und die Flexibilität von Naturgummilatex: Seine Neoprenformulation zeichnet sich aber zusätzlich durch besseren Chemikalienschutz aus. Der neue Rollrand verhindert das Abrutschen der Handschuhstulpe und erhöht damit noch die Schutzwirkung. DermaShield™: Der optimale Produkt- und Anwenderschutz.
  • Der DermaShield™ 73-721 ist für nicht sterile, kontrollierte Umfelder vorgesehen.


Standards:
  • AS/NZS 4179
  • ASTM D3577
  • ASTM D7160
  • CE 0493
  • EN 420:2003 + A1:2009
  • EN ISO 21420:2020
  • EN ISO 374-1:2016
  • EN ISO 374-1:2016
  • EN ISO 374-5:2016
  • EN ISO 374-5:2016
  • EN 374:2003
  • EN 421:2010
  • Please consult the IFU
  • ISO 10282
  • ISO 11193
  • ISO 13485
  • UKCA 0321


Verpackungseinheit:

20 Paar/PE-Innenbeutel;
1 PE-Innenbeutel/PE-Außenbeutel;
2 PE-Außenbeutel/Beutel;
5 Beutel/Hauptbeutel;
1 Hauptbeutel (200 Paar)/Karton/Umkarton

Weitere Informationen:
Dicke:
0.15 - 0.21 mm
Länge:
300 mm
Dicke der Manschette:
0.12 - 0.17 / 4.72 - 6.69
Äußere Handschuhoberfläche:
Texturierte Fingerspitzen
Silikonfrei:
Nein
Steril/Unsteril:
Nein
Gepudert/Puderfrei:
Puderfrei
Größe:
9
Reinraum-Klasse:
Class 100/ISO 5
Latexfrei:
Nein
Schutz gegen radioaktive Kontamination:
Ja
Schutz gegen chemische Risiken:
KLMNPT
Standard EN ISO 374-5:2016:
Ja
Produkttyp:
Einweghandschuhe
Marke:
Ansell
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
40
pro Paar
Frei Haus
ab € 1,65*
€ 2,24*
200
pro Paar
Frei Haus
ab € 1,7047*
€ 2,82725*
4 Tage
40
20
pro Paar
€ 6,95*
ab € 2,14*
€ 2,84*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 26,69*
€ 37,00*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 29,17*
€ 39,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,98*
€ 47,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,78*
€ 47,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,38*
€ 46,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,74*
€ 41,34
pro Stück
ab 15 Stück
€ 34,21*
€ 40,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,78*
€ 40,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 31,59*
€ 37,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 30,86*
€ 36,72
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 29,17*
€ 34,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
73721060
ab € 1,60*
Ähnlich
Ansell
73721065
ab € 27,39*
Ähnlich
Ansell
73721070
ab € 1,60*
Ähnlich
Ansell
73721075
ab € 1,7047*
Ähnlich
Ansell
73721080
ab € 1,59*
Ähnlich
Ansell
73721085
ab € 27,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.