Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Med-Comfort Blue Nitril- Untersuchungshandschuh ungepudert blau unsteril Gr.S 100 St/Box


Menge:  Box  
Produktinformationen
Med-Comfort Blue Nitril- Untersuchungshandschuh ungepudert blau unsteril Gr.S 100 St/Box
Med-Comfort Blue Nitril- Untersuchungshandschuh ungepudert blau unsteril Gr.S 100 St/Box
Artikel-Nr.:
     6B4HA-4950146
Hersteller:
     AMPri
Herst.-Nr.:
     01192-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Med-Comfort Blue Nitril- Untersuchungshandschuh, ungepudert, blau, unsteril, Gr.S, 100 St/Box , GVS e.G. - AQL 1,5. EN 420. EN 455. EN 374-2 Level. EN 374-3:2003. Lebensmittelgeeignet gem. Verordnung (EG) 1935/2004. PSA Kategorie III gem. PSA Verordnung (EU) 2016/425. Medizinprodukt der Klasse I gem. Verordnung (EU) 2017/745. Länge: ?240 mm. Schichtstärke Handfläche: ca. 0,11 mm Hochqualitativer Allrounder für den Einsatz in Krankenhäusern, Laboren oder im Dentalbereich. Leichte Griffigkeit und dank der blauen Farbe perfekt in der Lebensmittelindustrie einsetzbar. Für die Pharmaindustrie geeignet.
Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, einmalhandschuhe puderfrei unsteril größe s, chemikalienhandschuh einfach, einmalhandschuh puderfrei, Medizinische Produkte, Handschuhe, GVS e.G., Med-Comfort Blue Nitril- Untersuchungshandschuh ungepudertBorstenpinsel; Borstpinsel; Borstenpinsel (Handwerk); Einmalhandschuh; Einmalhandschuhe; Einweghandschuh; Einweghandschuhe; Infektionsschutzhandschuh; Untersuchungshandschuh; Untersuchungshandschuhe; Nitril Schutzhandschuhe; Nitrilhandschuh; Nitrilhandschuhe; Nitrilkautschukhandschuh; Ringpinsel; Rundpinsel (Handwerk); Handschuhe Synthetisch; Synthetikhandschuh; Synthetische Handschuhe
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1123
10
pro Box
€ 6,95*
ab € 4,247*
€ 5,507*
Lager 6B4HA
unbekannt
5
pro Box
€ 9,95*
ab € 6,14*
€ 8,22*
1 Tag
24
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 5,64*
€ 8,41*
1 Tag
15
1
pro Box
€ 4,79*
ab € 5,67*
€ 8,42*
2 Tage
535
1
pro Box
€ 6,99*
ab € 5,65*
€ 8,42*
Menge:  Box  
Preise: Lager 6B4HA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Boxen
€ 8,22*
€ 9,78
pro Box
ab 10 Boxen
€ 7,89*
€ 9,39
pro Box
ab 20 Boxen
€ 7,50*
€ 8,93
pro Box
ab 50 Boxen
€ 7,12*
€ 8,47
pro Box
ab 7500 Boxen
€ 6,14*
€ 7,31
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 6,14* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 5 Boxen ( entspricht € 41,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6B4HA
Versand: Lager 6B4HA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6B4HA
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
AMPri
01197-L
ab € 9,80*
Sonstiges
AMPri
01197-M
ab € 9,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.