Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EURO2 SCHRANKENZAUN 2,00 m - Typ INDUSTRIE aus Kunststoff (gelb RAL 1023) mit Schranke (Folie) 250 mm Tastleiste (Folie) 100 mm retroreflektierende Folie Typ RA1/A gelb / schwar...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Schrankenzaun -Euro2- (Art. 33420ka-i)
Modellbeispiel: Schrankenzaun -Euro2- (Art. 33420ka-i)
Modellbeispiel: Schrankenzaun -Euro2- (Art. 33420ka-i)
Modellbeispiel: Schrankenzaun -Euro2- (Art. 33420ka-i)
Modellbeispiel: Schrankenzaun in gelb mit schwarz-gelber Folie, ohne Lampenadapter (Art. 33420k-i)
Modellbeispiel: Schrankenzaun in gelb mit schwarz-gelber Folie, mit Lampenadapter (Art. 33420ka-i)
Modellsbeispiel: Schrankenzaun in gelb mit rot-weißer Folie, mit Lampenadapter (Art. 33420ka-g)
Artikel-Nr.:
     6922B-61186-D57-33420KA-I
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     33420KA-I
EAN/GTIN:
     4250384741167
Suchbegriffe:
Absperrschranke
Forstschranke
Handschranke
Rohrrahmenschranke
EURO2 SCHRANKENZAUN 2,00 m - Typ INDUSTRIE aus Kunststoff (gelb RAL 1023) mit Schranke (Folie) 250 mm Tastleiste (Folie) 100 mm retroreflektierende Folie Typ RA1/A gelb / schwarz, geschützt durch stabilen Folienschutzrand, mit vormontierten Lampenadapter Gesamtlänge: 2,10 m Folienlänge: 2,00 m Gesamthöhe: 1,00 m (aufzustellen mit Fußplatten nach K1)
Weitere Informationen:
16:
KG Zolltarifnummer
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 143,12*
€ 172,56*
12 Tage
unbekannt
€ 49,00*
ab € 130,21*
€ 172,59*
6 Tage
50
Frei Haus
ab € 124,83*
€ 185,13*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 173,11*
€ 207,33*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 176,43*
€ 209,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,33*
€ 246,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,50*
€ 244,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,60*
€ 231,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,74*
€ 219,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,11*
€ 206,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
3F100
ab € 11,41*
Zubehör
Schake
3F110
ab € 13,84*
Zubehör
Schake
3F110L
ab € 10,59*
Zubehör
Schake
31991
ab € 15,77*
Zubehör
Schake
ab € 18,49*
Zubehör
Schake
ab € 5,31*
Zubehör
Schake
32000
ab € 345,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.