Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrankenzaun 'Euro2', schwarz/gelb, mit Lampenadapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Schrankenzaun -Euro2- (Art. 33420ka-i)
Modellbeispiel: Schrankenzaun -Euro2- (Art. 33420ka-i)
Modellbeispiel: Schrankenzaun -Euro2- (Art. 33420ka-i)
Modellbeispiel: Schrankenzaun -Euro2- (Art. 33420ka-i)
Modellbeispiel: Schrankenzaun in gelb mit schwarz-gelber Folie, ohne Lampenadapter (Art. 33420k-i)
Modellbeispiel: Schrankenzaun in gelb mit schwarz-gelber Folie, mit Lampenadapter (Art. 33420ka-i)
Modellsbeispiel: Schrankenzaun in gelb mit rot-weißer Folie, mit Lampenadapter (Art. 33420ka-g)
Artikel-Nr.:
     328SW-33420ka-i
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527655753
Suchbegriffe:
Absperrschranke
Forstschranke
Handschranke
Rohrrahmenschranke
Mit einer Höhe von 1000 mm und einer Gesamtlänge von 2100 mm ist dieser Schrankenzaun perfekt für den Einsatz im Straßenverkehr geeignet. Hergestellt aus schlagfestem und UV-beständigem Kunststoff, bietet dieses Produkt nicht nur eine hohe Langlebigkeit, sondern auch optimalen Schutz. Die mitgelieferte praktische Tragegriff macht den Transport einfach und bequem.

  • Material: Kunststoff
  • Folienlänge: 2000 mm
  • Gesamtlänge: ca. 2100 mm
  • Höhe: 1000 mm
  • Folie: Typ 1 (RA1)
  • schlagfest, UV-beständig
  • mit praktischem Tragegriff

| |

Achtung: Fußplatten nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Folie Farbe:
schwarz/gelb
Gewicht:
16 kg
Lampenadapter:
mit Lampenadapter
Farbe:
gelb
Folie:
RA1
Folie Länge:
2000 mm
Gesamtlänge:
2100 mm
Höhe:
1000 mm
Material:
Kunststoff
Eigenschaft:
schlagfest, UV-beständig
Lieferumfang:
mit praktischem Tragegriff
Weitere Suchbegriffe: Schlagbaum, Schranke, Schranken, Sperrschranke, Universal-Schranke, Wegeschranke, Schrankenzaun, schake schrankenzaun, schrankenzaun, schrankenzaun gelb, Eingangsschleuse, Mannesmanabsperrung, Mannesmanngitter, Absperrzaun, Barriere, Security-Gate, Personengitter, Bühnengitter, Gitterschleuse, Schake, Absturzsicherung, Absperrschrankengitter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 142,82*
€ 172,80*
Lager 328SW
unbekannt
€ 49,00*
ab € 130,11*
€ 172,83*
5 Tage
50
Frei Haus
ab € 124,78*
€ 185,17*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 173,95*
€ 207,47*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 175,81*
€ 210,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,83*
€ 205,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,27*
€ 201,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,67*
€ 185,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,08*
€ 170,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 138,52*
€ 164,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,11*
€ 154,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 328SW
Versand: Lager 328SW
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 49,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328SW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
3F100
ab € 11,49*
Zubehör
Schake
3F110
ab € 13,86*
Zubehör
Schake
3F110L
ab € 10,61*
Zubehör
Schake
31991
ab € 15,86*
Zubehör
Schake
ab € 18,56*
Zubehör
Schake
ab € 5,35*
Zubehör
Schake
32000
ab € 347,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.