Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rothenberger RO BP18/4 - Akku 18V/4,0Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rothenberger 1000001653 Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug
Rothenberger 1000001653 Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug
Artikel-Nr.:
     6922B-4707062
Hersteller:
     Rothenberger
Herst.-Nr.:
     1000001653
EAN/GTIN:
     4004625407202
Suchbegriffe:
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug
Ersatzakkus für Werkzeug
Werkzeug-Ersatzakku
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
0,7 kg
Länge:
121 MM
Breite:
81 MM
Höhe:
68 MM
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
350
€ 4,90*
ab € 94,01*
€ 104,58*
2 Tage
12
€ 5,50*
ab € 95,82*
€ 106,99*
2 Tage
12
Frei Haus
ab € 96,15*
€ 107,47*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 98,40*
€ 109,68*
Lager 6922
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 126,76*
€ 139,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,49*
€ 165,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,78*
€ 165,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,37*
€ 161,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,43*
€ 158,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,76*
€ 150,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SCANGRIP
03.6103C
ab € 193,97*
Sonstiges
SCANGRIP
03.6108C
ab € 118,05*
Sonstiges
SCANGRIP
03.6102C
ab € 193,36*
Sonstiges
SCANGRIP
03.6100C
ab € 65,10*
Sonstiges
SCANGRIP
03.6101C
ab € 123,87*
Sonstiges
SCANGRIP
03.6105C
ab € 162,12*
Sonstiges
SCANGRIP
03.6106C
ab € 54,93*
Sonstiges
SCANGRIP
03.6104C
ab € 88,08*
Sonstiges
SCANGRIP
03.6109C
ab € 41,34*
Sonstiges
SCANGRIP
03.6111C
ab € 55,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.