Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCANGRIP Nova 2 Connect 16 W COB LED Schwarz D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCANGRIP Nova 2 Connect 16 W COB LED Schwarz D
SCANGRIP Nova 2 Connect 16 W COB LED Schwarz D
SCANGRIP Nova 2 Connect 16 W COB LED Schwarz D
SCANGRIP Nova 2 Connect 16 W COB LED Schwarz D
SCANGRIP Nova 2 Connect 16 W COB LED Schwarz D
SCANGRIP Nova 2 Connect 16 W COB LED Schwarz D
SCANGRIP Nova 2 Connect 16 W COB LED Schwarz D
SCANGRIP Nova 2 Connect 16 W COB LED Schwarz D
SCANGRIP Nova 2 Connect 16 W COB LED Schwarz D
SCANGRIP Nova 2 Connect 16 W COB LED Schwarz D
SCANGRIP Nova 2 Connect 16 W COB LED Schwarz D
SCANGRIP Nova 2 Connect 16 W COB LED Schwarz D
SCANGRIP Nova 2 Connect 16 W COB LED Schwarz D
SCANGRIP Nova 2 Connect 16 W COB LED Schwarz D
Artikel-Nr.:
     CIDE4-107959234
Hersteller:
     SCANGRIP
Herst.-Nr.:
     03.6100C
EAN/GTIN:
     5708997006719
Suchbegriffe:
Akku-Strahler
Akkulampe
Akkuleuchte
Arbeitslampe
KOMPAKTER BAUSTRAHLER MIT 2000 LUMEN NOVA 2 CONNECT ist eine leistungsstarke, kompakte, Universalarbeitsleuchte für den professionellen Anwender. Der Flutlichtstrahler mit der neuesten COB-LED-Hochleistungstechnologie bietet bis zu 2000 Lumen. Mit der Dimmfunktion kann man je nach Arbeitsaufgabe zwischen fünf verschiedenen Lichtstufen wählen. Als einzigartiges Merkmal ist NOVA 2 CONNECT kompatibel mit dem METABO / CAS Akkusystem 18 V, und allen anderen 18/20-V-Akkupacks führender Elektrowerkzeugmarken wie z.B. Milwaukee, Dewalt, Makita usw. durch Verwendung des Steckverbinders SCANGRIP CONNECTOR. Darüber hinaus kann die Stromversorgung SCANGRIP POWER SUPPLY für unbegrenzte Lichtverfügbarkeit auch direkt angeschlossen werden. Robuster LED Flutlichtstrahler mit hoher Flexibilität und zahlreichen Einsatzmöglichkeiten Mit der flexiblen Stütze und dem eingebauten Haken kann die Leuchte in verschiedene Positionen angebracht werden, um den gewünschten Beleuchtungswinkel zu erreichen. Als Extrafunktion verfügt sie über eine eingebaute Powerbank mit USB-Buchse zum Aufladen von mobilen Einheiten. Das Gehäuse aus Alu-Spritzguss ist extrem robust und widerstandsfähig gegenüber starken Stößen, Schlägen und Vibrationen. Die robuste Konstruktion der NOVA 2 CONNECT ist für anspruchsvolle, raue Arbeitsumgebungen perfekt geeignet.
Weitere Informationen:
Energie
Energieeffizienzklasse
D
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
17 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 40 °C
Technische Details
Energiequelle
Akku
Gewährleistungsfrist
3 Jahr(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
164 mm
Tiefe
161 mm
Höhe
78 mm
Gewicht
720 g
Verpackungsbreite
85 mm
Verpackungstiefe
170 mm
Verpackungshöhe
175 mm
Paketgewicht
880 g
Merkmale
Gesamtleistung
16 W
Lampentechnologie
COB LED
Produktfarbe
Schwarz
Farbtemperatur
6000 K
Lichtstärke
16000 Lux
Lichtleistung
2000 lm
Beleuchtungseffizienz
165 lm/W
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP30
IK-Kodex
IK07
Dimmbar
Ja
Lampen
Strahlungswinkel
110 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,12*
€ 92,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,52*
€ 92,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,00*
€ 89,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,09*
€ 84,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,04*
€ 77,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SFS Group
1679689
ab € 49,80*
Zubehör
SFS Group
1679690
ab € 97,55*
Zubehör
SFS Group
1679694
ab € 39,94*
Zubehör
Rothenberger
1000001652
ab € 48,97*
Zubehör
Rothenberger
1000001653
ab € 93,46*
Zubehör
Rothenberger
1000001654
ab € 43,81*
Zubehör
Rothenberger
1000002548
ab € 90,40*
Zubehör
Rothenberger
1000002549
ab € 182,12*
Zubehör
SCANGRIP
03.5341
ab € 19,75*
Zubehör
SCANGRIP
03.5390
ab € 19,63*
Zubehör
SCANGRIP
03.6148C
ab € 6,59*
Zubehör
SCANGRIP
03.6141C
ab € 6,78*
Zubehör
SCANGRIP
03.6140C
ab € 6,59*
Zubehör
SCANGRIP
03.6142C
ab € 6,58*
Zubehör
SCANGRIP
03.6149C
ab € 6,59*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.