| |
|
| Artikel-Nr.: 6922B-4675767 Herst.-Nr.: 28148 EAN/GTIN: 4006274281486 |
| |
|
| | |
| Der MICRO-DRIVER Schraubendreher-Satz von PROXXON. Feinstschraubendreher für Elektroniker, Kamerabauer, Uhrmacher, Juweliere, Feinmechaniker und Modellbauer. Klingen aus hochlegiertem Nickel-Chrom-Molybdän-Stahl (SAE 8660). Für extreme Härte und Zähigkeit. Verchromt, mit brünierter Spitze. Ernognomisch geformter Griff aus hochwertigem Kunststoff (schlagfest, öl- und säurebeständig). Mit drehbarem Zentrierkopf und Fingermulde Fester Platz für jede Größe im praktischen Kunststoffsockel. Als Tisch-Ständer, aber auch für Wandbefestigung. Hinweis: Vergessen Sie beim Arbeiten mit Micro-Schraubendrehern die für Schraubendreher sonst gewohnte rohe Kraft. Hier sind ausschließlich Gefühl und Ruhe angesagt. Der drehbare Zentrierkopf mit Fingermulde hilft beim Aufsetzen mit einer Hand. Schlitz: 1,0 x 50, 2,0 x 50, 3,0 x 50; Kreuzschlitz: PH 000 x 50, PH 0 x 50, PH 1 x 50; Torx: T 5 x 50, T 6 x 50, T 8 x 50, T 10 x 50, T 15 x 50; 6-kant: 1,5 x 50, 2,0 x 50, 2,5 x 50, 3,0 x 50 Weitere Informationen: | | Anwendungsbereich: | Feinstschraubendreher für Elektroniker, Kamerabauer, Uhrmacher, Juweliere, Feinmechaniker und Modellbauer | Material: | Klinge: hochlegierter Nickel-Chrom-Molybdän-Stahl; Griff: hochwertiger Kunststoff | Verpackungsinhalt: | 15 Micro-Driver, Kunststoffsockel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 23,32* | € 31,60* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 23,35* | € 31,74* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 25,84* | € 35,72* | | | | Lager 6922 | | | | 2 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 27,75* | € 36,35* | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,16* | ab € 27,49* | € 36,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 72,70* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|