Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

28148 Proxxon, Proxxon MICRO-DRIVER Schraubendreher-Satz Inhalt = 15 Stück mit H


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     260W-1208186
Hersteller:
     Proxxon
Herst.-Nr.:
     28148
EAN/GTIN:
     4006274281486
Suchbegriffe:
Phillips-Uhrmacher-Schraubendreher-...
Schlitz-Uhrmacher-Schraubendreher-S...
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

28148 Proxxon, MICRO-DRIVER Schraubendreher-Satz Inhalt = 15 Stück mit Halter Der MICRO-DRIVER Schraubendreher-Satz von PROXXON. Feinstschraubendreher für Elektroniker, Kamerabauer, Uhrmacher, Juweliere, Feinmechaniker und Modellbauer. Klingen aus hochlegiertem Nickel-Chrom-Molybdän-Stahl (SAE 8660). Für extreme Härte und Zähigkeit. Verchromt, mit brünierter Spitze.Ergonomisch geformter 2-Komponenten-Griff aus hochwertigem Kunststoff (schlagfest, öl- und säurebeständig) mit Weichkomponente im Griffbereich. Drehbarer Zentrierkopf und Finger Mulde. Fester Platz für jede Größe im praktischen Kunststoffsockel. Als Tisch-Ständer, aber auch für Wandbefestigung. Hinweis: Vergessen Sie beim Arbeiten mit Micro-Schraubendrehern die für Schraubendreher sonst gewohnte rohe Kraft. Hier sind ausschließlich Gefühl und Ruhe angesagt. Der drehbare Zentrierkopf mit Fingermulde hilft beim Aufsetzen mit einer Hand. Schlitz: 1,0 x 50, 2,0 x 50, 3,0 x 50, Fabrikat: Proxxon
Weitere Informationen:
GEWICHT:
405 GRAMM
Breite:
165 mm
Höhe:
42 mm
Länge:
290 mm
Gewicht:
0,405 Kg
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
1
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 23,30*
€ 31,23*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 23,29*
€ 31,37*
13 Tage
unbekannt
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 27,91*
€ 36,28*
1
pro Packung
€ 4,16*
ab € 27,63*
€ 36,50*
5 Tage
2
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 29,77*
€ 38,83*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,23*
€ 37,16
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,40*
€ 36,18
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,62*
€ 34,06
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,69*
€ 32,95
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,14*
€ 31,11
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,30*
€ 27,73
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 23,30* pro Satz)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
2266930
ab € 5,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.