| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C58966 Herst.-Nr.: 28 148 EAN/GTIN: 4006274281486 |
| |
|
| | |
| Feinstschraubendreher für Elektroniker, Kamerabauer, Uhrmacher, Juweliere, Feinmechaniker, Modellbauer. Lieferumfang: Mikro-Schraubendreher Schlitz 1,0/2,0/3,0 mm · Kreuzschlitz-PH 0-3/PH 0/PH 1-2 · Sechsrund T5/T6/T8/T10/T15 · Innen-Sechskant 1,5/2,0/2,5/3,0 · Halter für Tischständer oder Wandbefestigung. Weitere Informationen: | | Material: | Nickel-Chrom-Molybdän Stahl | Mengenangaben: | 15teilig | Material-Eigenschaft: | verchromt + brüniert | Abtrieb: | Schlitz + Kreuzschlitz Phillips + Innen-Sechsrund (TX) + Innen-Sechskant | Anwendungsbereich: | Elektronik- u. Feinmechanik | Klingenlänge: | 40 mm | Produkt-Art: | Schraubendreher-Set |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, TORX-Schraubendreher-Satz, TORX-Stiftschlüssel-Satz, Torx-Schlüsselsatz, Uhrmacherschraubendrehersatz, Uhrmacherschraubendreherset, proxxon schraubendrehersatz, phillips-uhrmacher-schraubendreher satz, schraubendrehersatz 15 teilig, Proxxon Micromot, MICRO, Mini-Schraubendreher, präzisions-schraubendreher |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 23,32* | € 31,60* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 23,35* | € 31,74* | | | | | | 12 Tage | | | 2 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 27,75* | € 36,35* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,16* | ab € 27,49* | € 36,60* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 29,69* | € 39,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Satz (ab € 23,35* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|