Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Basetech 2266930 2266930 Kopflupe Vergrößerungsfaktor: 1.8 x, 2.3 x, 3.7 x, 4.8 x Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2266930-BP
Hersteller:
     Basetech
Herst.-Nr.:
     2266930
EAN/GTIN:
     4064161079202
Suchbegriffe:
Kopfbandlupe
Kopflupe
Stirnbandlupe
Stirnlupe
Basetech 2266930 2266930 Kopflupe Vergrößerungsfaktor: 1.8 x,2.3 x,3.7 x,4.8 x Schwarz

Kopflupe Vergrößerungsfaktor: 1.8 x, 2.3 x, 3.7 x, 4.8 x Schwarz

Praktischer Klettverschluss
Einklappbare Zusatz-Doppellinse hinter der Festlinse
Einschwenkbare Lupe
Mit 4 Vergrößerungsfaktoren

Durch Klettverschluss leicht auf jede Kopfgröße einstellbar. Auch für Brillenträger gut geeignet. 4 Vergrößerungs-Faktoren: Standard = 1,8x und 2,3x. Durch Einschwenken der Lupe werden die Vergrößerungs-Faktoren 3,7x und 4,8x erreicht. Die Optik besteht aus einer Festlinse, einer einklappbaren Zusatz-Doppellinse sowie einer einschwenkbaren Lupe. Der Schirm schützt gegen störende Lichteinflüsse.

Ausstattung:
Praktischer Klettverschluss · Einklappbare Zusatz-Doppellinse hinter der Festlinse · Einschwenkbare Lupe · 4 Vergrößerungsfaktoren.

Technische Daten:
Gewicht: 115 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 250 mm · Produktabmessung, Länge: 180 mm · Vergrößerungsfaktor: 1.8 x,2.3 x,3.7 x,4.8 x

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Länge:
180 mm
Produktabmessung, Breite:
250 mm
Marke:
Basetech
Vergrößerungsfaktor:
1.8 x | 2.3 x | 3.7 x | 4.8 x
Farbe:
schwarz
Gewicht:
115 g
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Kopflupe
Weitere Suchbegriffe: kopfbandlupe, Basetech, 2266930, Einstellbare, 1687324
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,43*
€ 8,87*
Lager 102
1008
Frei Haus
ab € 5,35*
€ 8,88*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 11,96*
€ 17,83*
€ 3,50*
ab € 25,07*
€ 34,62*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.