Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Proxxon Micromot MICRO Elektronik- u. Feinmechanik Schraubendreher-Set 15teilig Schlitz, Kreuzschlitz Phillips


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-826188-BP
Hersteller:
     Proxxon
Herst.-Nr.:
     28 148
EAN/GTIN:
     4006274281486
Suchbegriffe:
Phillips-Uhrmacher-Schraubendreher-...
Schlitz-Uhrmacher-Schraubendreher-S...
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Proxxon Micromot MICRO Elektronik- u. Feinmechanik Schraubendreher-Set 15teilig Schlitz,Kreuzschlitz Phillips,Innen-Sechsrund (TX),Innen-Sechskant

Micro Schraubendreher-Satz 15tlg.

Feinstschraubendreher für Elektroniker, Kamerabauer, Uhrmacher, Juweliere, Feinmechaniker, Modellbauer.

Ausstattung:
Klingen aus hochpoliertem Nickel-Chrom-Molybdän-Stahl (SAE 8660) für extreme Härte und Zähigkeit · Verchromt, mit brünierter Spitze · Ergonomisch geformter Griff aus hochwertigem Kunststoff, schlagfest, öl- und säurebeständig · Mit drehbarem Zentrierkopf und Fingermulde · Fester Platz für jede Größe in praktischem Kunststoffsockel.

Technische Daten:
Abtrieb: Schlitz,Kreuzschlitz Phillips,Innen-Sechsrund (TX),Innen-Sechskant · Anwendungsbereich (Schraubendreher): Elektronik- u. Feinmechanik · Klingenlänge: 40 mm · Material: Nickel-Chrom-Molybdän Stahl · Material-Eigenschaft: verchromt,brüniert · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 15teilig

Lieferumfang:
Mikro-Schraubendreher Schlitz 1,0/2,0/3,0 mm · Kreuzschlitz-PH 0-3/PH 0/PH 1-2 · Sechsrund T5/T6/T8/T10/T15 · Innen-Sechskant 1,5/2,0/2,5/3,0 · Halter für Tischständer oder Wandbefestigung.

Weitere Informationen:
Marke:
Proxxon Micromot
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
15teilig
Abtrieb:
Schlitz | Kreuzschlitz Phillips | Innen-Sechsrund (TX) | Innen-Sechskant
Material:
Nickel-Chrom-Molybdän Stahl
Material-Eigenschaft:
verchromt | brüniert
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
Elektronik- u. Feinmechanik
Klingenlänge:
40 mm
Produkt-Art:
Schraubendreher-Set
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 26,19*
€ 31,79*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 26,31*
€ 31,94*
11 Tage
unbekannt
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 31,01*
€ 36,72*
1
pro Packung
€ 4,16*
ab € 30,77*
€ 36,96*
Lager 102
93
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 31,46*
€ 38,53*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,53*
€ 45,85
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 38,21*
€ 45,47
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,34*
€ 42,05
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,66*
€ 38,87
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,73*
€ 37,76
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 31,46*
€ 37,44
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 31,46* pro Satz)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
2266930
ab € 6,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.