Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüssel; Drehmoment; 335mm; 6÷30Nm; Befestigung: 1/4"; MC30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlüssel; Drehmoment; 335mm; 6÷30Nm; Befestigung: 1/4"; MC30
Schlüssel; Drehmoment; 335mm; 6÷30Nm; Befestigung: 1/4"; MC30
Artikel-Nr.:
     2805-PR23349
Hersteller:
     Proxxon
Herst.-Nr.:
     23349
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Drehmoment-Schraubendreher
Hersteller: PROXXON
Befestigung: 1/4"
Entspricht Norm: ISO 6789
Gesamtlänge: 335mm
Werkzeug-Typ: Schlüssel
Drehmoment: 6...30Nm
Schlüssel-Art: Drehmoment
Engineering PN: MC30
Handelsname: MicroClick
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 48,62*
€ 63,47*
€ 4,00*
ab € 42,46*
€ 63,78*
61 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 50,88*
€ 66,37*
5 Tage
2
€ 4,95*
ab € 53,81*
€ 69,44*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 70,79*
€ 93,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,68*
€ 111,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,57*
€ 108,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 87,22*
€ 103,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,34*
€ 100,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,54*
€ 97,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 78,38*
€ 93,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 70,79*
€ 84,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.