Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rau Arbeitstisch Serie Jerry (Grundtisch)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     6922B-16845-D57-06-500L80-15.12
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     06-500L80-15.12
EAN/GTIN:
     4040376813138
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Arbeitstisch Grundtisch
Grund-Arbeitstisch
  • Arbeitsplatte mit Linoleum-/Universal-Belag, Stärke 25 mm
  • Oberseite mit einem 2 mm starken, hellgrauen Linoleum-Belag belegt. Permanent antistatisch, schwer entflammbar (B1) nach DIN4102. Temperaturbeständig und verschleißfest, beständig gegen Öle/Fette/Teer. Bedingt beständig gegen Säuren und Lösungsmittel.
    Allseitig 3 mm ABS-Kante (antistatisch, gerundet, lichtgrau).
  • Systemunterbau, B1340 x T660 x H780-830 mm. 4-Fuß Gestell mit zwei Gestellfußpaaren aus Profil-Stahlrohr (30x30x2 mm) inkl. Tiefenverstrebungen (oben und unten).Gestellfüße unten mit Abschlusselement inkl. Höheneinstellung. Querstreben aus Profil-Stahlrohr (50x25x2 mm) oben unter der Arbeitsplatte (vorne und hinten). Aussteifungstraversen hinten (links und rechts) als Verbindung zwischen Gestellfußpaar und hinterer Querstrebe. Die Gestellfüße sind vorbereitet für die Aufnahme/Nachrüstung eines Rollensatzes.
    Hinweis: Dieser Grundtisch kann mit einem Anbautisch derselben Tiefe ergänzt werden.
  • Pulverbeschichtung
  • Flächenlast max. 300 kg
  • Lieferung zerlegt - einfachste Montage
  • Qualitätsgarantie 5 Jahre
  • Made in Germany
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Produktmaße:
B1500 x T800 x H800-850 mm
Farbe (Gestell/Gehäuse):
RAL7035
Plattenart:
Universal-/Linoleum-Belag Arbeitsplatte
Plattenstärke:
25 mm
Flächenlast stationär:
300 kg
Schubladen-Anzahl:
0
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 383,72*
€ 440,99*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 384,66*
€ 443,03*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 392,60*
€ 451,13*
13 Tage
15
Frei Haus
ab € 416,75*
€ 477,84*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 627,67*
€ 710,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 451,13*
€ 536,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 449,03*
€ 534,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 432,91*
€ 515,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 422,32*
€ 502,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 392,60*
€ 467,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL1500.12
ab € 127,46*
Zubehör
Rau
06-ABG80-150
ab € 76,08*
Zubehör
Rau
EE-BW214-1500G.12
ab € 135,07*
Zubehör
Rau
EE-BW414-1500G.12
ab € 221,71*
Zubehör
Rau
06-BB150
ab € 41,11*
Zubehör
Rau
E-US-2-2A-M.12
ab € 389,68*
Zubehör
Rau
E-US-3-2A-M.12
ab € 440,80*
Zubehör
Rau
E-US-2-3A-M.12
ab € 442,45*
Zubehör
Rau
E-US-3-3A-M.12
ab € 463,44*
Zubehör
Rau
E-US-3-4A-M.12
ab € 513,99*
Zubehör
Rau
09-RS75EP-2LF-2B
ab € 94,45*
Zubehör
Rau
09-RS75EP-4LF
ab € 108,33*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-01-1500.12
ab € 423,79*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-02-1500.12
ab € 546,34*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-03-1500.12
ab € 653,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.