Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rau Werkbank Serie 7000 - Modell 7000-7


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     6922B-16845-D57-03-7000-7-127B4S.12
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     03-7000-7-127B4S.12
EAN/GTIN:
     4040376154989
Suchbegriffe:
Schwere Werkbank
Schwerlastwerkbank
Einzelwerkbank
Montagebank
  • Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 40 mm.
  • Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung. Vorderkante mit Radius, andere Kanten gefast. Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl. Der Klassiker unter den Arbeitsplatten: belastbar, druckfest, langlebig, natürlich, robust, schön, verschleißfest, wiederverwendbar. 100 % aus eigener Produktion (vom Baum bis zur Arbeitsplatte) mit dem Rohstoff aus nachhaltiger und regionaler Forstwirtschaft.
  • Systemunterbau, B1250 x T650 x H800 mm.
  • 4-Fuß Gestell mit zwei Gestellfußpaaren aus C-Profil-Stahl (70x50x2 mm) inkl. Tiefenverstrebungen (oben und unten). Gestellfüße oben mit breiter Auflagefläche (120 mm) und unten mit Bodenverankerungsmöglicheit durch gelochte Fußplatten.
  • Buche-Massiv-Ablageboden unten (Tiefe 545 mm, Stärke 25 mm, Fachhöhe 540 mm).
  • Pulverbeschichtung
  • Flächenlast max. 750 kg
  • Lieferung komplett montiert
  • Qualitätsgarantie 5 Jahre
  • Made in Germany
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Produktmaße:
B1250 x T700 x H840 mm
Farbe (Gestell/Gehäuse):
RAL7035
Plattenart:
Buche-Massiv Arbeitsplatte
Plattenstärke:
40 mm
Flächenlast stationär:
750 kg
Schubladen-Anzahl:
0
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 339,25*
€ 401,20*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 337,78*
€ 401,20*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 338,09*
€ 402,79*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 339,07*
€ 403,72*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 339,98*
€ 403,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 403,72*
€ 480,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 397,62*
€ 473,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 383,58*
€ 456,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 375,09*
€ 446,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 339,07*
€ 403,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL1250.12
ab € 119,68*
Zubehör
Rau
09-APA-PL-125
ab € 85,30*
Zubehör
Rau
EE-BW214-1250G.12
ab € 125,08*
Zubehör
Rau
09-BB1250
ab € 30,34*
Zubehör
Rau
09-L1250DM.12
ab € 93,78*
Zubehör
Rau
09-RS125-2LF-2B
ab € 119,37*
Zubehör
Rau
09-RS125-4LF
ab € 120,61*
Zubehör
Rau
09-SS120
ab € 178,64*
Zubehör
Rau
09-LW-S7-650.12
ab € 68,17*
Zubehör
Rau
SAE-KM02-1250.12
ab € 441,27*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-01-1250.12
ab € 399,09*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-02-1250.12
ab € 519,16*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-03-1250.12
ab € 612,92*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-04-1250.12
ab € 818,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.