Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollensatz WB 7000 inkl. Rückenloch, 4 Lenkrollen mit Feststeller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7757-09-RS125-4LF
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     09-RS125-4LF
EAN/GTIN:
     4040376507051
Suchbegriffe:
Arbeitstisch Rollensatz
Rollensatz Arbeitstisch
Lenkrollensatz
lenkrollensatz 125mm
Rollensatz, Traglast 200 kg, Ø125 mm|4 Lenkrollen mit Feststeller|Ausführung: 4 Lenkrollen mit Feststeller inkl. Rückenloch. Rollendurchmesser 125 mm, Bauhöhe 160 mm, Laufbelag aus thermoplastischem Gummi (grau, spurlos, 85° Shore), Radkörper aus Polypropylen.|Zur mobilen Ausstattung der Werkbänke Serie 7000, auch zur Nachrüstung geeignet.|Bitte beachten: Die Arbeitshöhe bei Werkbänken mit nicht-verstellbarem Werkbankfuß verändert sich um die Bauhöhe des Rollensatzes (Bauhöhe 160 mm). Die Arbeitshöhe bei Werkbänken mit verstellbarem Werkbankfuß verändert sich um die Bauhöhe des Rollensatzes (Bauhöhe 160 mm), jedoch darf die Gesamt-Arbeitshöhe auf max. 1000 mm eingestellt werden. Die Flächenlast der Werkbänke reduziert sich auf max. 200 kg.|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Suchbegriffe: arbeitstisch rollensatz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 120,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,18*
€ 182,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,12*
€ 179,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,10*
€ 169,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,31*
€ 164,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,65*
€ 143,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.