Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank 7000-7, B1250xT700xH840mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-14938-03-7000-7-127B4S.12
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     03-7000-7-127B4S.12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schwere Werkbank
Schwerlastwerkbank
Einzelwerkbank
Montagebank
Werkbank Serie 7000 - Modell 7000|B1250 x T700 x H840 mm|Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 40 mm.|Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung. Vorderkante mit Radius, andere Kanten gefast. Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl. Der Klassiker unter den Arbeitsplatten: belastbar, druckfest, langlebig, natürlich, robust, schön, verschleißfest, wiederverwendbar. 100 % aus eigener Produktion (vom Baum bis zur Arbeitsplatte) mit dem Rohstoff aus nachhaltiger und regionaler Forstwirtschaft.|Systemunterbau, B1250 x T650 x H800 mm.|4-Fuß Gestell mit zwei Gestellfußpaaren aus C-Profil-Stahl (70x50x2 mm) inkl. Tiefenverstrebungen (oben und unten). Gestellfüße oben mit breiter Auflagefläche (120 mm) und unten mit Bodenverankerungsmöglicheit durch gelochte Fußplatten.|Buche-Massiv-Ablageboden unten (Tiefe 545 mm, Stärke 25 mm, Fachhöhe 540 mm).|Pulverbeschichtung|Flächenlast max. 750 kg|Lieferung komplett montiert|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Breite:
1250 mm
Tiefe:
700 mm
Höhe:
840 mm
Gewicht:
52 kg
Plattenstärke:
40 mm
Plattenart:
Buche-Massiv Arbeitsplatte
Farbe Gestell/Farbe Ausstattung:
RAL7035
Anzahl Artikelpaletten:
1
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 339,25*
€ 401,20*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 337,78*
€ 401,20*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 338,09*
€ 402,79*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 339,07*
€ 403,72*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 339,98*
€ 403,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 401,20*
€ 477,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 394,72*
€ 469,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 380,78*
€ 453,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 372,48*
€ 443,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 337,78*
€ 401,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL1250.12
ab € 119,68*
Zubehör
Rau
09-APA-PL-125
ab € 85,30*
Zubehör
Rau
EE-BW214-1250G.12
ab € 125,08*
Zubehör
Rau
09-BB1250
ab € 30,34*
Zubehör
Rau
09-L1250DM.12
ab € 93,78*
Zubehör
Rau
09-RS125-2LF-2B
ab € 119,37*
Zubehör
Rau
09-RS125-4LF
ab € 120,61*
Zubehör
Rau
09-SS120
ab € 178,64*
Zubehör
Rau
09-LW-S7-650.12
ab € 68,17*
Zubehör
Rau
SAE-KM02-1250.12
ab € 441,27*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-01-1250.12
ab € 399,09*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-02-1250.12
ab € 519,16*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-03-1250.12
ab € 612,92*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-04-1250.12
ab € 818,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.