Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seiten-Lochwand für Werkbankfuß 7000, H620mm, für Fußtiefe 650mm, RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C7757-09-LW-S7-650.12
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     09-LW-S7-650.12
EAN/GTIN:
     4040376102188
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand
Seiten-Lochwand für Werkbankfuß 7000|H620 mm, für Fußtiefe 650 mm|Lochblech mit 4-Kant Systemlochung (Lochung 10x10 mm, Abstand Lochmitte-Lochmitte 38 mm). Aufnahme von: Lochplatten-Zubehör.|Zur Montage an ein Werkbankfußpaar der Serie 7000, nicht zur Nachrüstung geeignet.|Pulverbeschichtung|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Farbe Gestell:
RAL7035 lichtgrau
Plattenlänge:
550 mm
Plattenbreite:
2 mm
Höhe:
620 mm
Weitere Suchbegriffe: Werkbankfuß, werkbankfuß rau, lochplatte, lochplatte lichtgrau, lochwand, seitenlochwand, seitenlochplatte, lochplatte werkbank, lochwand werkbank, seitenlochwand werkbank, seitenlochplatte werkbank
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,14*
€ 106,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,97*
€ 103,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,01*
€ 99,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,25*
€ 95,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,58*
€ 81,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-EW300.12
ab € 26,87*
Zubehör
Rau
09-EW450.12
ab € 28,55*
Zubehör
Rau
09-ZT.12
ab € 27,60*
Zubehör
Rau
09-KES-LP-0500.12
ab € 32,56*
Zubehör
Rau
E-EL-D-500
ab € 88,67*
Zubehör
Rau
09-FH
ab € 27,99*
Zubehör
Rau
09-KT-LPH
ab € 63,33*
Zubehör
Rau
09-MS-4
ab € 5,71*
Zubehör
Rau
09-WB-SET12
ab € 38,40*
Zubehör
Rau
09-WB-SET18
ab € 88,11*
Zubehör
Rau
09-WZ-SET12
ab € 53,36*
Zubehör
Rau
09-WZ-SET18
ab € 87,25*
Zubehör
Rau
09-ZH
ab € 10,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.